カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「co栓」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状キャップ使用流体材質スチール
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ユニオン使用流体材質スチール
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
IML CO-F CO栓 伊藤鉄工IML CO-F CO栓伊藤鉄工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ソケット使用流体材質スチール
90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状90°ワイ材質スチール種類鋼管用継手使用流体
広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)
119税込131
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
159税込175
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
シャンク径(Φmm)13刃長(mm)30全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
フランジ 住戸内転がし配管用MDジョイント 東亜高級継手バルブ製造フランジ 住戸内転がし配管用MDジョイント東亜高級継手バルブ製造
989税込1,088
1個
5日以内出荷
形状フランジ呼び65A(2 1/2B)呼び径(B)2・1/2呼び径(A)65
径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状90°ワイ使用流体材質スチール
掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質スチール種類鋼管用継手使用流体
90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
989税込1,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状エルボ90°材質スチール種類鋼管用継手使用流体
シングルレバーメッキ水栓(寒冷地用) ハウステックシングルレバーメッキ水栓(寒冷地用)ハウステック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地
シングルレバーメッキ水栓(エコ/一般地用) ハウステックシングルレバーメッキ水栓(エコ/一般地用)ハウステック
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地
シングルレバー水栓(一般地用) ハウステックシングルレバー水栓(一般地用)ハウステック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
シングルレバー水栓(寒冷地用) ハウステックシングルレバー水栓(寒冷地用)ハウステック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地
シングルレバーメッキ水栓(一般地用) ハウステックシングルレバーメッキ水栓(一般地用)ハウステック
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
シングルレバーメッキ水栓(エコ/寒冷地用) ハウステックシングルレバーメッキ水栓(エコ/寒冷地用)ハウステック
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
Go Direct 光合成実験セット ナリカGo Direct 光合成実験セットナリカ
157,000税込172,700
1セット
8日以内出荷
植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。 付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。 センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB