カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「co0009b」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PANEL ASSY CO*B9* ホンダ

    PANEL ASSY CO*B9*

    ホンダ
    74,980税込82,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL ASSY,CO*B9* ホンダ

    PANEL ASSY,CO*B9*

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL COMP CO*B9* ホンダ

    PANEL COMP CO*B9*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL COMP,CO*B9* ホンダ

    PANEL COMP,CO*B9*

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • CO*PB161CU/TYPE2*    642B9ML7632ZB ホンダ

    CO*PB161CU/TYPE2* 642B9ML7632ZB

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • CO*PB161CU/TYPE2*    642B9ML7631ZB ホンダ

    CO*PB161CU/TYPE2* 642B9ML7631ZB

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B9ML7630ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B9ML7630ZA

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*PB161CU/TYPE2*    642B9ML7701ZB ホンダ

    CO*PB161CU/TYPE2* 642B9ML7701ZB

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B9ML7631ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B9ML7631ZA

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*PB161CU/TYPE2*    642B9ML7702ZB ホンダ

    CO*PB161CU/TYPE2* 642B9ML7702ZB

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B9ML7702ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B9ML7702ZA

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • CO*PB161CU/TYPE2*    642B9ML7700ZB ホンダ

    CO*PB161CU/TYPE2* 642B9ML7700ZB

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B9ML7701ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B9ML7701ZA

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B9ML7700ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B9ML7700ZA

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH139PA/TYPE1*    642B9ML7632ZA ホンダ

    CO*NH139PA/TYPE1* 642B9ML7632ZA

    ホンダ
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
  • CO*PB161CU/TYPE2*    642B9ML7630ZB ホンダ

    CO*PB161CU/TYPE2* 642B9ML7630ZB

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • NEXT バスリセット 酸性 ミッケル化学

    NEXT バスリセット 酸性

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(18kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定期・リセット清掃向けの浴室用酸性洗浄剤です。 「酸」と「浸透性界面活性剤」のダブルパワーで、浴室の頑固な水垢汚れもスピードリセットできます。 樹脂やステンレス面についたもらいサビも強力に除去します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラでガンコな汚れもスピードリセット】 頑固な汚れに最適なバランスで配合された複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)が、汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 【樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去】 酸の還元作用により、浴槽などに付いたもらいサビもこすらず簡単に除去できます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性酸性エコマーク認定番号25 167 004
  • ビッグサンクリーン リスダンケミカル

    ビッグサンクリーン

    リスダンケミカル(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ビルの外壁・コンクリート・モルタル(陶器タイル)汚れやトイレに付着した尿石をすばやく除去します。 1.強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。 2.トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
    用途・外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄:原液~20倍 ・尿石の除去:原液成分無機酸、フッ化水素アンモニウム使用方法【外壁洗浄の場合】(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。希釈倍率原液~20倍液性酸性
  • ノングロスコート匠 リスダンケミカル

    ノングロスコート匠

    リスダンケミカル
    6,598税込7,258
    1本(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツヤを抑えて落着いた高級感のあるフロアに仕上げます。樹脂ワックスですので、床面を保護しながら自然な感じに、素地と変らぬ仕上りになります。高級マンション・ブランドショップ・高級レストランで採用されています。床面のツヤより商品を目立たせたい!内装を落着いた雰囲気でまとめたい!そんなお客様の声にお応えしました。 1.光沢を抑えた樹脂を独自比率での配合。 2.沈殿しないので振らなくてもよく、スベリづらい。 3.木材の素地そのままの風合いを保ちます。
    用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性標準使用量360m2/4L
  • エスカレーターポリッシュ ミッケル化学

    エスカレーターポリッシュ

    ミッケル化学
    8,498税込9,348
    1本(4kg)
    当日出荷
    エスカレーターベルトの光沢を保ち保護する専用仕上剤です。ベルトの劣化や汚れの付着を軽減します。 ごく薄い皮膜を形成することで、光沢を高め、手アカなどの付着を軽減します。 ベルトクリーナーを使用することで、皮膜を除去し、ベルトの美観をリセットできます。 【導入メンテナンス】 1.ベルトクリーナーの原液をウエスに付け、ベルトを拭き上げます。 2.乾いたウエスで仕上げ拭きをします。 3.エスカレーターポリッシュを適量ウエスに付け、ベルトを拭き上げます。 4.完全に乾燥させます。 【日常メンテナンス】 一日に数回乾いたウエスで拭き上げます。 【定期メンテナンス】 1.一週間に一回程度、エスカレーターポリッシュで拭き上げます。(使用頻度や汚れ具合に応じて周期は調整してください。) 2.汚れが激しくなったり、ベルト中央部分に黒く油のすじが出てきたら、ベルトクリーナーを使用し、汚れと一緒に劣化したエスカレーターポリッシュをすべて除去し、あらためてエスカレーターポリッシュで拭き上げます。 3.完全に乾燥させます。
    用途エスカレーターベルトの清掃成分界面活性剤、艶出しシリコン、水容量(L)4希釈倍率原液使用pH中性液性中性
  • NEXT バスパワー 弱アルカリ性 ミッケル化学

    NEXT バスパワー 弱アルカリ性

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1ケース(800g×12本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用弱アルカリ性洗浄剤です。 「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーで、浴室の日常汚れをパワフルかつスピーディに洗浄します。 汚れにしっかり食いつく増粘タイプ。でもさっとすすげるため作業性も抜群です。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでスピード洗浄】 汚れの激しい浴室でも、スピーディに清掃できます。 【「増粘だからしっかりくいつく、でもさっとすすげる 希釈してもよく溶ける】 洗浄成分がしっかり作用する増粘タイプですが、水にとけやすく、さっとすすげます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性弱アルカリ性エコマーク認定番号25 167 003
  • NEXT バスクイック 中性 ミッケル化学

    NEXT バスクイック 中性

    ミッケル化学
    7,998税込8,798
    1ケース(5kg×3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用中性洗剤です。 短時間でもしっかり作用する洗浄力とクイックな泡切れで、浴室清掃の作業時間を短縮できます。 除菌効果でぬめりや臭いを抑制し、毎日の清掃の負担を軽減し衛生を維持します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【クイック作業でも確かな洗浄力】 短時間の作業でも、しっかりした洗浄力を発揮します。 【適度な泡立ち、クイック泡切れ】 作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、さっとすすげる素早い泡切れを両立。すすぎ時間を短縮できます。 【除菌効果でぬめりや臭いを抑制】 除菌効果がぬめりや臭いを抑制。毎日の清掃の負担を軽減し、浴室の衛生を維持します。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性中性エコマーク認定番号25 167 002
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N

    NOK
    38税込42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP11N部品番号NOK:CO00009-BJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
  • ベストワン リスダンケミカル

    ベストワン

    リスダンケミカル
    13,980税込15,378
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    油汚れ、ガンコな汚れに特に威力を発揮する、特殊薬剤配合の強力万能クリーナーです。 住宅・オフィス・店舗一般の汚れ落としに最適です。 1.植物性イオン活性剤に、グリコール浸透剤を加えた画期的なクリーナーです。 2.頑固な汚れ、油汚れもスッキリ除去します。 3.洗浄する箇所、汚れの度合いに応じ、水で下記の倍率に薄めて使用できます。 4.分解性に優れた低公害な製品です。
    用途床面、什器等あらゆる一般の汚れ落とし成分植物性アニオン、非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。希釈倍率原液~100倍液性アルカリ性
  • ホールダー リスダンケミカル

    ホールダー

    リスダンケミカル
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    高光沢かつ耐久性を重視した、高光沢耐久樹脂ワックスです。ドライ&ウエットの両方に対応可能なロングセラー製品です。小さく畳んで捨てられる、バックインboxです。 1.一度塗りでも抜群の光沢が得られます。 2.耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
    用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)液性水性標準使用量1700m2/18L
  • ジムコート リスダンケミカル

    ジムコート

    リスダンケミカル
    24,980税込27,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    体育館・ホール等の木質フロア専用樹脂ワックスです。滑らず、安全性と耐久性を重視した製品です。 1.独自の高級樹脂ポリマーの働きで耐スリップ・高密着・高耐久性を実現。 2.床材の色調を高め、透明感のある優雅な光沢を保ちます。 3.速乾性に優れ、重ね塗り、歩行開始までの作業時間を短縮できます。
    用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性標準使用量1200m2/18L
  • グレイス ミッケル化学

    グレイス

    ミッケル化学
    24,980税込27,478
    1個(18L)
    5日以内出荷
    「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。 【超耐久性】 ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。 【高光沢持続性】 強靭な高光沢皮膜が、重歩行エリアでも長期間にわたり美観を持続します。 【優れた剥離性】 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、優れた剥離性を発揮します。 【抜群の乾燥性、作業性】 粘度が低いためラクに塗布でき、乾燥性が高いため待ち時間を短縮できます。
    用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超耐久性容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
  • ファブラス ミッケル化学

    ファブラス

    ミッケル化学
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。 「やわらかさ」=「バフィング適応性」だと考えていませんか? 逆の発想が従来の常識を覆す!硬質で緻密な皮膚がバフィング効果をさらに高めます。バフィングすればするほど、皇室感が増し、床面にガラスを敷き詰めたようなきめこまやかな耀きが持続します。 そして、より一層耐久性も上がり、ブラックヒールマークやスカッフマークも格段と付着しにくくなります。 【念のため、バフィング専用ワックスではありません】 ドライ管理でもウェット管理でも最大限に威力を発揮します。ドライ管理ができない場所でも、通常のワックスのようにご使用ください。耐久性に優れた皮膜をがっちりガードします。
    用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ高緻密性容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱
  • ラディアント ミッケル化学

    ラディアント

    ミッケル化学
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に最適な超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。 粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。 【低粘度で簡単塗布】 ・濃度を高めつつ粘度を抑えたため、ワックスがよく延びて快適に作業できます。 【どこまでも透明な皮膜】 ・透き通るようなリンピッドポリマー配合により、濁りの少ない透明度の高い皮膜を実現します。 【優れた耐ブラックヒールマーク性】 ・強靭な皮膜が床材の美観を守ります。
    用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超高濃度容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱、約100平方メートル/L
  • ブレイクスループラス ミッケル化学

    ブレイクスループラス

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(18kg)
    7日以内出荷
    除菌剤配合 多目的洗浄剤 汚れが落ちてあたりまえ。洗浄力だけでは満足できない。そんなプロの声から生まれた、除菌剤配合の強力アルカリ洗浄剤です。床洗浄をはじめ多用途に使用できます。 低泡性や泡切れ、分散力など、あらゆる基本性能を高レベルで実現しました。 【パワーアップした洗浄力】 とくに油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 【作業を効率化する泡切れ】 泡立ちが素早く消える「高速破泡性」をプラスしました。 【分散力】 土砂やホコリを汚水中にしっかり取り込み、閉じ込めるため、洗浄中の汚れが再付着を防ぎます。 【安心の除菌タイプ】 衛生管理が求められる場面でも安心して使用できます。
    用途化学床材・ビル内外装・油汚れ成分界面活性剤、分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤質量(g)18希釈倍率10~120倍希釈液性アルカリ性
  • Dual Gas CO and CH4 Detection Sensor - MQ-9B SPARKFUN

    Dual Gas CO and CH4 Detection Sensor - MQ-9B

    SPARKFUN
    1,798税込1,978
    1個
    33日以内出荷
    Description。The MQ-9B is a CO and CH4 gas detection sensor form Winsen. The sensing material of the MQ-9B is SnO2, which has a low conductivity in clean air. It detects carbon monoxide(1.5V)by method of cycling high and low temperature. The sensor's conductivity gets higher with the CO and CH4 gas concentration rising. The sensing range is 10-500ppm CH4. A simple circuit makes measuring this change in conductivity and turning it into data fairly straight-forward, but does require some calibration.。For easy Solderability; use our Gas Sensor Breakout Board.
    アズワン品番67-0427-36