カテゴリ

  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co0211a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N

    NOK
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-AJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ