カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「co0214b」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N
NOK¥129税込¥1421個当日出荷型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下