カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
「co0537a」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S48
NOK¥51税込¥561個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.25