カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
「co7820n0」の検索結果

Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20