カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coa100」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用ツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
  • MH兼用ツバ広掃除口 水空間

    MH兼用ツバ広掃除口

    水空間(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
    仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
  • VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口 カクダイ

    VP・VU兼用ハンディーツバヒロ掃除口

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
    用途通気・排水材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • 兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
  • 掃除口(内ネジ) アウス

    掃除口(内ネジ)

    アウス
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • ステンレス製コアツール リンリンジャパン

    ステンレス製コアツール

    リンリンジャパン
    ¥669税込¥736
    1本
    4日以内出荷
  • 外ネジツバヒロ掃除口 カクダイ

    外ネジツバヒロ掃除口

    カクダイ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
    材質黄銅
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    形状掃除口色グレータイプDV継手(ねじ式)
  • 内ネジツバヒロ掃除口 カクダイ

    内ネジツバヒロ掃除口

    カクダイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
    材質黄銅
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 排水トラップ 中部コーポレーション

    排水トラップ

    中部コーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    種別床排水用、ワン型防水仕様非防水層用
  • ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリング

    ドルゴ 通気弁

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
    材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
  • 外ネジ掃除口 カクダイ

    外ネジ掃除口

    カクダイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
    材質黄銅
  • VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用掃除口(接着式)

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 掃除口兼用金具 中部コーポレーション

    掃除口兼用金具

    中部コーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、ワンタッチ式フタ中ストレーナ付
  • バンホーテンの快眠ココア 100gx12 バンホーテン

    バンホーテンの快眠ココア 100gx12

    バンホーテン
    ¥8,598税込¥9,286
    1セット(100g×12個)
    3日以内出荷
    GABAを配合した、濃厚ながらすっきりとした味わいのココアです。
    仕様常温容量100g保存環境常温入数1セット(12個入)
  • タックペイント 一般タイプ TP34 ココア 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TP34 ココア 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1 ABB

    OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
  • Broadcom LED, 青, 表面実装, PLCC-2, HSMN-A100-R00J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 青, 表面実装, PLCC-2, HSMN-A100-R00J1

    BROADCOM
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
  • Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1

    BROADCOM
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, PLCC-2, HSMG-A100-J02J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, PLCC-2, HSMG-A100-J02J1

    BROADCOM
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
    仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 18 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応