カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(11)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 家電(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cob60」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • COB260シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    COB260シリーズ用 文字板シート

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60  COB Light ZHIYUN

    超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 COB Light

    ZHIYUN
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
    適合CRI:≒95、TLCI:≒97質量(g)313出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
  • 超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light ZHIYUN

    超小型 60WシネマティックCOBライト MOLUS X60 RGB COB Light

    ZHIYUN
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
    適合CRI:≒95、TLCI:≒98質量(g)319出力電源アダプター:24V/2.7A電力(W)出力:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A冷却方式強制冷却色温度2700~6500K照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)動作時間(バッテリー)50分動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)2550 21.6Vマウント1/4インチネジ穴Bluetoothアプリ:ZY Vega動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上調光範囲0~100%
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
    材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
    用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
  • LED懐中電灯 強力ライト モノタロウ

    LED懐中電灯 強力ライト

    モノタロウ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
    用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
  • 充電式LEDセンサーヘッドライト SPJR

    充電式LEDセンサーヘッドライト

    SPJR(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
    セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8エコロジー商品省エネ
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ケーブルブッシング

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    種類関連商品タイプ透明チップ
  • 充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW

    充電式折りたためるスリムワークライト

    TAKENOW(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
    用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm付属品USBケーブル適合CRI(演色評価数):80 CRI+種別トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm幅(mm)46高さ(mm)397質量(g)約370奥行(mm)66.5仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・ハンディ・スタンド充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25エコロジー商品省エネ
  • 爆光LEDハンドライト SIRIUS ZEFULS

    爆光LEDハンドライト SIRIUS

    ZEFULS(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
    寸法(mm)150×52×97全長(mm)150質量(g)約195定格出力5V/1Aバッテリーリチウムポリマー電池色温度(K)トップライト:5200、COB:6000照度(Lx)トップライト:300、COB:120バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~35設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2700充電方式USB Type-C使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000照射距離(m)トップライト:60、COB:45定格入力5V/1A給電方式USB Type-A電球の種類LED点灯時間(時間)トップライト:約6、COB:約3照射角度(°)トップライト:15、COB:120エコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDヘッドライト アックスブレーン

    充電式 LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
    明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
  • ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    長さ(mm)113質量(g)約36(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約3.5/COB:約3※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池1本(別売)光束(Lm)LED:約60/COB:約65※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約30m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • ガンツ 高輝度投光器 GENTOS

    ガンツ 高輝度投光器

    GENTOS
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
    付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
  • Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDAS

    Midas 液晶モノクロディスプレイ

    MIDAS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイドLEDヘッドライト スマイルキッズ

    ワイドLEDヘッドライト

    スマイルキッズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    面発光LED(COBタイプLED)を採用し、広範囲を一度に明るく照らせるヘッドライトです。照射範囲は、左右約120度(左方向60度、右方向60度)、上下約70度(上方向約30度、下方向約40度)。ヘッド部は下方向に約40度角度調整ができます。
    材質本体/ABS樹脂、透明カバー部/PC樹脂、スイッチカバー/ゴム、ベルト/ポリエステル長さ(mm)ヘッドバンド長さ/最大内周約540(伸張時最大約700)寸法(mm)60×45×37(ベルト除く)質量(g)45光源白色COB-LED(1.5W相当)使用電池単4形乾電池3本(別売)電池寿命約10時間電源タイプ電池式アズワン品番65-2756-20明るさ(Lm)約130防水保護等級IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • デュアルペンライト FINIXA

    デュアルペンライト

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
    用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4エコロジー商品省エネ
  • LEDルーペ付きスタンド STAR Light

    LEDルーペ付きスタンド

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
    付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
  • ダブルライト投光器 Beruf

    ダブルライト投光器

    Beruf
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
    用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Aエコロジー商品省エネ
  • ルミスティック 1本化粧箱タイプ WING ACE

    ルミスティック 1本化粧箱タイプ

    WING ACE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。
    仕様マグネット付き質量(g)約64寸法(Φ×高さH)(mm)20×170連続点灯時間(時間)1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
  • Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD FORDATA

    Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD

    FORDATA
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドワークライト ZEFULS

    スライドワークライト

    ZEFULS
    1,298税込1,428
    1台
    翌々日出荷
    ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。
    用途ワークライト用質量(g)120光源COB、SMD電池アルカリ乾電池 単4×4本(別売)フック使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)COB/約180、SMD/約60点灯時間(時間)COB/約3.5、SMD/約6
  • LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット ELPA

    LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ 電池残量ランプ付 ライト部着脱&マグネット

    ELPA
    2,942税込3,236
    1個
    3日以内出荷
    点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 使用シーンに合わせて調色できる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
    付属品ヘッドバンド質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く)角度(°)ヘッド部可動:約60保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値)光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト LPL

    LEDライト

    LPL
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)
    仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル質量(g)180電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh色温度表示3500K/4500K/5600K/6500Kバッテリー容量(Ah)3.6照射角度(°)約50
  • キャッチフィールド 多機能ランタンライト CF-111 タマハシ

    キャッチフィールド 多機能ランタンライト CF-111

    タマハシ
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
    フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
    用途アウトドアや災害時の備えに。明るさ(Lm)COB:200、LED:60使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)寸法(mm)95×85×135光源ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)電球の種類LED
  • LEDリフレクター 1箱 25個入 LEDIL

    LEDリフレクター 1箱 25個入

    LEDIL
    14,980税込16,478
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 50 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:60°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Citizen 、COB●固定方法:ソケット●コード番号:201-7686アズワン品番65-7258-49
  • LEDリフレクター 1袋 2個入 LEDIL

    LEDリフレクター 1袋 2個入

    LEDIL
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • LEDリフレクター 1箱 25個入 LEDIL

    LEDリフレクター 1箱 25個入

    LEDIL
    21,980税込24,178
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケットアズワン品番65-7259-08
  • LEDリフレクター 1袋 2個入 LEDIL

    LEDリフレクター 1袋 2個入

    LEDIL
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケットアズワン品番65-7258-84
  • LEDリフレクター 1箱 25個入 LEDIL

    LEDリフレクター 1箱 25個入

    LEDIL
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    ビーム角が60°のLedilLEDリフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は70mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:60°●寸法:70 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケットアズワン品番65-7258-53