カテゴリ
- 制御機器(1)
- ホイスト用押釦開閉器本体(1)
絞り込み
ボタン数
- 2点(1)
- 4点(1)
- 6点(1)
接点構成
- 2a(1)
定格使用電流(A)
- 15(1)
定格電圧(V)
- AC400
- -(1)
- AC200(2)
- AC220(6)
- AC440(4)
- AC500(2)
- DC24(2)
種類
- その他(1)
定格容量(kW)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
1.5・2.2
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
パトライト(PATLITE)
「cob82」の検索結果

ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。種類直接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440