カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「coba1」の検索結果

防水層用 床上掃除口
中部コーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。仕様防水層用寸法T(mm)6寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)寸法H2(mm)28
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
スズコバ10.9CAP P=25X22P=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)8.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
スズコバ10.9CAP
大阪魂¥7,227税込¥7,9501袋(200個)9日以内出荷長さ(mm)38寸法t(mm)1.3寸法r(mm)0.1寸法e(mm)2.873寸法l(mm)16寸法b(mm)18寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法da(mm)3.6寸法v(mm)0.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5寸法ds(mm)3ねじの呼びdM3
スズコバ10.9CAP I=44X10I=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)9日以内出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法d1(mm)7寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4平座金D1:8×T:0.8