カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5)
絞り込み

「code128規格」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
    付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
    付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ スター精密

    サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ

    スター精密
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    欠品中
    Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル
    質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・ULレイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
  • サーマルプリンター TSP800IIシリーズ スター精密

    サーマルプリンター TSP800IIシリーズ

    スター精密
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)約1.9(ロール紙含まず)色ホワイト文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm消費電流(A)約1.9(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大180mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
  • サーマルプリンター TSP700IIシリーズ スター精密

    サーマルプリンター TSP700IIシリーズ

    スター精密
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    8日以内出荷
    ラベル対応、オールマイティプリンター
    質量(kg)約1.75(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm)消費電流(A)約1.8(DC24V)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassBレイアウト平置き/縦置き
店舗運営用品カテゴリ