カテゴリ

  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)

「collage」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 Collage TOWA(東和コーポレーション)水性ポリウレタン背抜き手袋 WOMB-MF2 CollageTOWA(東和コーポレーション)
558税込614
1双
当日出荷
新素材水性ポリウレタンコーティングにより、耐油性と耐摩耗性があります。タッチパネルに対応しています。超極細繊維であるマイクロファイバー繊維は、肌との接触面に空間ができにくく、優れたフィット感や密着感をもたらします。マイクロファイバーを使用することで肌との接触面が増加し、手袋内側のすべりを軽減します。吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します。背抜きの甲側だけでなく手のひらのコーティング部にも通気性があり、360度全方向通気でムレを軽減します。ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。アート技法「コラージュ」のオリジナルデザインプリントを施しています。
用途運送、物流、倉庫。自動車、機械。水産、漁業。農業、園芸などに。材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ポリウレタン厚さ(mm)約1.5コラージュ/ブラックゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムチェキ プリンター instax mini Link3富士フイルム
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
6,298税込6,928
1箱(600mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性