カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(1)

「com-1p2-usb」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN

    アウトレット単位電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

    ATEN
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG8308を活用することで、データセンターやサーバールーム における電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
    コンセント個数8湿度(%RH)0~80(結露なきこと)電源コード(m)3準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容アウトレットレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)グリーンマーク認定
  • 電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN

    電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

    ATEN
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
    湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定
  • 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN

    電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

    ATEN
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
    湿度(%RH)0~80(結露なきこと)準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSEブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定