カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「com-2pd-pe」の検索結果

絶縁型 RS422A/485 シリアル通信ボード
CONTEC(コンテック)¥56,980税込¥62,6781個19日以内出荷質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用