カテゴリ
- 空圧工具(154)
- 研磨材(27)
- 鈑金・塗装(20)
- 電動工具(19)
- 洗車・清掃(10)
- 電気材料(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「compact tools」の検索結果

オービタルサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台当日出荷あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
非吸塵ミニダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷質量(kg)0.7タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)45×103×194流量(L/min)340騒音レベル(dB(A))82オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(Φmm)45
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)
コンパクトツール¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
942GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷942GS専用交換用マジックパッドです。用途942GS用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1324適合機種942GS材質ウレタン幅(mm)72高さ(mm)7
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台欠品中シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド
コンパクトツール¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプ穴サイズ(mm)123
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
電動ギアアクションポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
低速グラインダー 130FS
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。寸法(mm)40×40×192質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)475ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)騒音レベル(dB(A))87取付軸径(Φmm)6
エアーニードルスケラー 615
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷ニードルスケラー用途塗料、錆等の剥離付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10mL質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm型番615使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時)エアーインレットPT:1/04ストローク幅(mm)約10
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磨き用バフトラスコ品番365-0723厚さ(mm)10色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
クッションパッド
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511厚さ(mm)10寸法(mm)123質量(g)15
ウレタンバフ フラット
コンパクトツール(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷磨き用バフです。厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30外径(Φmm)150
ウールバフ
コンパクトツール¥819税込¥9011枚当日出荷別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きにトラスコ品番206-3414材質ウレタンスポンジ、ウール幅(mm)50厚さ(mm)15高さ(mm)15質量(g)5アズワン品番64-8349-58危険物の類別非危険物
Φ123mmパッドAssy(G-150N用)
コンパクトツール(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合G-150N材質エポキシガラス板摘要マジック仕様品名マジックパッドペーパー寸法(mm)125サイズ(Φmm)123
ウールテーパーバフ(黒)
コンパクトツール(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷磨き用バフトラスコ品番365-0740厚さ(mm)15色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)50外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ(細目)20×50
コンパクトツール¥599税込¥6591枚当日出荷トラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど材質スポンジ厚さ(mm)20質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
ウレタンバフ 白 20×80
コンパクトツール¥649税込¥7141枚当日出荷スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。用途ポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ厚さ(mm)20寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
コンパウンド 002
コンパクトツール(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(350mL)当日出荷液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72