カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-3」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Compact-3用ドリルチャック ミスターマイスター

    Compact-3用ドリルチャック

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
    用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-3用二面刃物台 ミスターマイスター

    Compact-3用二面刃物台

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。
    用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ミニ旋盤 ミスターマイスター

    精密ミニ旋盤

    ミスターマイスター(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
    用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact3用回転センター ミスターマイスター

    Compact3用回転センター

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
    用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9スターターセット

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤 ミスターマイスター

    精密卓上旋盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
    用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応