カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「compact9」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Compact9用タイミングベルト ミスターマイスター

    Compact9用タイミングベルト

    ミスターマイスター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9スターターセット

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用 カーボンブラシ ミスターマイスター

    Compact9用 カーボンブラシ

    ミスターマイスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合Compact9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター

    精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット

    ミスターマイスター
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット
    翌々日出荷
    単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
    セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用マシンスタンド ミスターマイスター

    Compact9用マシンスタンド

    ミスターマイスター
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    精密卓上旋盤コンパクト9専用のマシンスタンド。 アンカーボルトで固定できるしっかりとした造りのマシンスタンドです。 チップトレイも付属し、精密卓上旋盤コンパクト9を固定できます。国内ラックメーカー製。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)750×350×20、(スタンド部)750×350×700アズワン品番64-5177-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact9用超硬スロアウェイバイト右片刃 ミスターマイスター

    Compact9用超硬スロアウェイバイト右片刃

    ミスターマイスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合本体Compact9アズワン品番64-5178-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密卓上旋盤 ミスターマイスター

    精密卓上旋盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    翌々日出荷
    オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
    用途金属を加工しますセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0電源(V)100V、 50/60Hz、250W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心高(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
  • Compact-9用固定振止 ミスターマイスター

    Compact-9用固定振止

    ミスターマイスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
    用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用回転センター(MT-2) ミスターマイスター

    Compact-9用回転センター(MT-2)

    ミスターマイスター
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
    用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用回転式ドリルチャック ミスターマイスター

    Compact-9用回転式ドリルチャック

    ミスターマイスター
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
    用途ワークピースを把握します仕様アーバー:MT-2S把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用ドリルチャック(MT-2S) ミスターマイスター

    Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)

    ミスターマイスター
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
    用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
    用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm ミスターマイスター

    Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

    ミスターマイスター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
    用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-9用オプション品 アズワン

    C-9用オプション品

    アズワン
    ¥63,700税込¥70,070
    1個
    3日以内出荷
    精密卓上旋盤Compact9の心押台に取り付ける事により、ハンドルを押すだけで孔あけができ、同じ加工が楽にできます。
    仕様C-9用 レバー式心押台キット寸法(mm)【クイルトラベル】40最大加工直径(Φmm)13アズワン品番64-5177-71
  • バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)

    バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3

    RIDEZ(ライズ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
    付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
  • 三爪スクロールチャック ミスターマイスター

    三爪スクロールチャック

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
    用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーコ 1/4”ソケットレンチセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 1/4”ソケットレンチセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
    用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
  • センタードリル ミスターマイスター

    センタードリル

    ミスターマイスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    ワークピースにセンター穴をあけるときに使用します。
    適合Compact3~Compact7、Compact9材質ハイス直径(Φmm)1.5×5角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷