カテゴリ

  • 梱包用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「composite strap」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Composite Strap Composite Strap

    Composite Strap

    Composite Strap
    21,980税込24,178
    1箱(2巻)ほか
    3日以内出荷
    従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
    用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
  • Composite Strap用 引き締め機 Composite Strap

    Composite Strap用 引き締め機

    Composite Strap(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
    用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm
  • Composite Strap用バックル Composite Strap

    Composite Strap用バックル

    Composite Strap
    14,980税込16,478
    1ケース(1000個)ほか
    3日以内出荷
    コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
    用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
  • Composite Strap用 中型引き締め機 Composite Strap

    Composite Strap用 中型引き締め機

    Composite Strap
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
    用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
  • ディスペンサー PPバンド用  Φ500mm幅 キャスター付タイプ モノタロウ

    ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
    用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
  • ポリエステルバンド用バックル TRUSCO

    ポリエステルバンド用バックル

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ポリエステルバンド用のバックルです。
    材質/仕上スチール質量(kg)10
  • Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコ

    Φ500mm PPバンド・ディスペンサー

    エスコ
    35,500税込39,050
    1台
    当日出荷
    仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
  • ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ モノタロウ

    ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
    用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
  • 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO

    重量物用ポリエステルバンド(手締用)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
    用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
  • 重梱包ヘビーバンド(金具シール用) 司化成

    重梱包ヘビーバンド(金具シール用)

    司化成(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
  • 引締機 PPバンド用 モノタロウ

    引締機 PPバンド用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
    用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255販売区分業務用
  • 自転車用EZ-Strapマウントベース Φ12.7-65.5mm対応 ラムマウント

    自転車用EZ-Strapマウントベース Φ12.7-65.5mm対応

    ラムマウント
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:191g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個
    仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)ブラックタイプセット
  • ラッシングベルト Jフック モノタロウ

    ラッシングベルト Jフック

    モノタロウ(88件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
    用途トラック用材質(ベルト)ポリエステル販売区分業務用
  • コイルディスペンサー 札場産業

    コイルディスペンサー

    札場産業
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
    仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き質量(kg)20
  • ポリエステルバンド(メタルシール用) 司化成

    ポリエステルバンド(メタルシール用)

    司化成(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
    材質ポリエステル紙管内径(mm)200破断伸度(%)15
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(614件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(527件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2800
  • ナイロン袋織ベルトボビン巻 36mm×1m ユタカメイク

    ナイロン袋織ベルトボビン巻 36mm×1m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(50m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番113-2277幅(mm)36質量(kg)3長さ(m)1包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(100本)
    当日出荷
    家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
  • ナイロン袋織ベルトボビン巻 25mm ユタカメイク

    ナイロン袋織ベルトボビン巻 25mm

    ユタカメイク
    33,980税込37,378
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-2337幅(mm)25質量(kg)4長さ(m)100包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自転車用EZ-Strapバンド(リペア) ラムマウント

    自転車用EZ-Strapバンド(リペア)

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:46g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個
    仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)ブラックタイプセット
  • タブタイト(FZ-A1用)&ダブルサクションベース(標準アーム/エクステンドノブ付) 1インチアーム ラムマウント

    タブタイト(FZ-A1用)&ダブルサクションベース(標準アーム/エクステンドノブ付) 1インチアーム

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:925g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
    材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
  • タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用) ラムマウント

    タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用)

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 247.7-304mm。横幅: 162.1-218.9mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
  • タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無 ラムマウント

    タブロック(Panasonic FZ-A1用) ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    「Tab-Lock」(タブロック)は、盗難防止用のキーロック機能が付いた汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。商品内容。・組み立て用ネジ一式。・#8x5/8インチネジx2。・M4x32mmネジx2。・M4ナイロンナットx2。・専用キーx2。ホルダー対応サイズ。・縦長: 247.7-304.8mm。・横幅: 162.1-218.9mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:589g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
  • タブタイト(FZ-A1用) ボール無 ラムマウント

    タブタイト(FZ-A1用) ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 247.7-304.8mm。・横幅: 162.1-218.9mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:313g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別