「contec gpib」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    USB-GPIBマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1枚
    当日出荷
    IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
    サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    高速型GPIB通信ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)

    GPIBコネクタアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
  • 高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre

    CONTEC(コンテック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
  • 低価格高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    低価格高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    欠品中
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-21データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • 高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GP-IB通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
  • オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様■ケーブル外径:約9.2mm■対応機種:GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機種●線材:UL2464(26AWG-6P + 26AWG-11)コネクタ形状セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5) - セントロニクス24pin系オス(ミリネジM3.5)/メス(ミリナットM3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
    出力電圧(V)4.75~5.25定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
  • USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン エレコム

    USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
    ケーブル長(m)1.8
  • GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBケーブル 408JEシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    欠品中
  • GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
  • RS PRO GPIBケーブル RS PRO

    RS PRO GPIBケーブル

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A:オスIEEE488●コネクタ B:オスIEEE488●長さ:4m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●IEEE488完全シールドケーブル. 特長と利点 ・ IEEE488 24極構成長さ(m)4材質(シース)PVCシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオスIEEE488コネクタBオスIEEE488
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • GPIBインタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    GPIBインタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    5日以内出荷
    岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用GPIBインターフェース
  • GPIB インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)

    GPIB インタフェース

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    12日以内出荷
    SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
  • 高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • Keithley KUSB-488B マルチメータアプリケーションアダプタ KEITHLEY

    Keithley KUSB-488B マルチメータアプリケーションアダプタ

    KEITHLEY
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    8日以内出荷
    USBポート用のUSB-GPIBインターフェイスアダプタKUSB-488B。Keithley GPIBインターフェイスソリューションでは、標準的なIEEE-488.2バスコントロールをあらゆるPCシステムに簡単に追加できます。KeithleyモデルKUSB-488B USB-GPIBインターフェイスで、USBポート搭載のあらゆるコンピュータを機能完備のGPIBコントローラとして利用できるようになります。KUSB-488Bは小型であるため、ラップトップコンピュータを携帯して使用する用途や、使用可能なPCIプラグインボードスロットがないコンピュータでの利用に最適です。このアダプタは、USB 2.0に適合しています。
    仕様種類 = USB-GPIBインターフェイス アダプタ併用可能製品 = 自動テスト機器モデル番号(P) = KUSB-488B電源(電流 @ 5 Vdc): 500 mA 転送速度1.5 Mb 動作温度0 → 55 ℃ (10 → 90 % RH、結露なし) 欧州指令2004 / 108 / EEC
  • LOAD CELL AMP HX711 SPARKFUN

    LOAD CELL AMP HX711

    SPARKFUN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    。Description。The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.。This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!。The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.。Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)。Black(Excitation- or GND)。White(Amplifier-, Signal- or Output-)。Green(A+, S+ or O+)。Yellow(Shield)。The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.。Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!。Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier Guide。Features。Operation Voltage:2.7V--5V。Operation Current:< 1.5mA。Selectable 10SPS or 80SPS output data rate。Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection
    アズワン品番67-0362-17