カテゴリ

  • 梱包用品(11)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)

「cordstrap」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Composite Strap Composite Strap

    Composite Strap

    Composite Strap
    21,980税込24,178
    1箱(2巻)ほか
    3日以内出荷
    従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
    用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
  • Composite Strap用バックル Composite Strap

    Composite Strap用バックル

    Composite Strap
    14,980税込16,478
    1ケース(1000個)ほか
    3日以内出荷
    コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
    用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
  • Composite Strap用 引き締め機 Composite Strap

    Composite Strap用 引き締め機

    Composite Strap(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    Composite Strap専用 引き締め機。 耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。 高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
    用途コンポジットストラップ専用の引き締め機対応幅(mm)13~25mm
  • ポリエステルバンド用バックル TRUSCO

    ポリエステルバンド用バックル

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1箱(500個)ほか
    当日出荷
    ポリエステルバンド用のバックルです。
    材質/仕上スチール質量(kg)10
  • 重量物用ポリエステルバンド(手締用) TRUSCO

    重量物用ポリエステルバンド(手締用)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    ポロエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。
    用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
  • 重梱包ヘビーバンド(金具シール用) 司化成

    重梱包ヘビーバンド(金具シール用)

    司化成(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルバンド用荷締め機 TRUSCO

    ポリエステルバンド用荷締め機

    TRUSCO
    127,280税込140,008特価
    1個
    当日出荷
    32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
    用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO
    489税込538
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-70~85
  • 手締用PPバンド TRUSCO

    手締用PPバンド

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
    材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4紙管内径(mm)150破断伸度(%)20
  • Composite Strap用 中型引き締め機 Composite Strap

    Composite Strap用 中型引き締め機

    Composite Strap
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
    用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
  • 荷造機(PPバンド用) TRUSCO

    荷造機(PPバンド用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
    適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
  • 重梱包バンド用金具シール 司化成

    重梱包バンド用金具シール

    司化成(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(1000個)
    当日出荷
    重梱包バンド用シール金具です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7RoHS指令(10物質対応)対応