カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • CPU(4)
絞り込み
プロセッサー
  • Core i9(3)
  • その他(1)
コア数
  • 24(4)
動作周波数(GHz)
  • 3.2(2)
  • 5.8(1)
スレッド数
  • 32
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 28(2)
キャッシュメモリ(MB)
  • 32(1)
  • 36(2)
ブランド
  • Intel(インテル)(4)
Intel(インテル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「core i5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K Intel(インテル)インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900KIntel(インテル)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
仕様Intel7種類デスクトップシリーズ第13世代インテル®;CoreTMi9プロセッサーメモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル(R)ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル(R)ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーションプロセッサーi9-13900Kパッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16)スレッド数32内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®;UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
インテル Core i9-14900K プロセッサー (36Mキャッシュ、最大6.00GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514900K Intel(インテル)インテル Core i9-14900K プロセッサー (36Mキャッシュ、最大6.00GHz)FC-LGA16A(パッケージ版)、BX8071514900KIntel(インテル)
229,800税込252,780
1台
33日以内出荷
シリーズ:CoreプロセッサーNo.:I9-14900Kクロック:3.20GHzキャッシュ:36MBソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6チャネル数(最大メモリー)2動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300コア数24スレッド数32内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.65ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780
インテル Core i9 プロセッサー 14900F (36M キャッシュ、最大 5.80 GHz)、 BX8071514900F Intel(インテル)インテル Core i9 プロセッサー 14900F (36M キャッシュ、最大 5.80 GHz)、 BX8071514900FIntel(インテル)
299,800税込329,780
1台
33日以内出荷
インテル Core i9-14900F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i9-14900F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載動作周波数(GHz)最大5.80RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E)スレッド数32最大電力(W)(ターボ)219
インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)Intel(インテル)
239,800税込263,780
1台
33日以内出荷
シリーズ:Coreソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
CPUカテゴリ