カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- CPU(1)
絞り込み
プロセッサー
- Core i9(1)
ブランド
- Intel(インテル)(1)
コア数
- 24(1)
スレッド数
- 32(1)
動作周波数(GHz)
- 5.8(1)
キャッシュメモリ(MB)
- 32
- 24(1)
- 28(2)
- 33(2)
- 36(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「core i7」の検索結果

インテル Core i9 プロセッサー 14900F (36M キャッシュ、最大 5.80 GHz)、 BX8071514900F
Intel(インテル)¥269,800税込¥296,7801台33日以内出荷インテル Core i9-14900F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RH1が同梱しています。仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i9-14900F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載動作周波数(GHz)最大5.80RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E)スレッド数32最大電力(W)(ターボ)219