カテゴリ
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「cosd4.2」の検索結果

コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸コバルトドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング