カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • スイッチング電源(7)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(2)
  • DC5(5)
  • DC7.5(3)
  • DC12(5)
  • DC15(3)
  • DC24(6)
  • DC36(4)
  • DC48(6)
  • DC360(1)
定格出力電力(W)
  • 1500
  • 1.5(14)
  • 3(19)
  • 6(15)
  • 10(34)
  • 15(43)
  • 30(37)
  • 50(31)
  • 60(6)
  • 75(14)
  • 100(35)
  • 120(4)
  • 150(26)
  • 200(9)
  • 240(8)
  • 250(8)
  • 300(18)
  • 500(7)
  • 600(12)
  • 1000(9)
形状
  • その他(1)
  • カバー付き(6)
端子形状
  • ねじ(6)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(7)
  • AC170~264(6)
  • DC120~370(2)
定格出力電流(A)
  • 32(5)
  • 35(5)
  • 42(4)
  • 47(4)
  • 64(1)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 125(5)
  • 200(3)
  • 300(5)
32・35・42・47・64・65・70・125・200・300
ブランド
  • コーセル(7)
コーセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
DC/DCコンバータ SNDPFシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDPFシリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNDPF入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 100V:1000/ACIN 200V:1500定格出力電圧(V)DC360
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself