カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • スイッチング電源(8)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3(4)
  • DC5(7)
  • DC7(4)
  • DC12(4)
  • DC15(4)
  • DC24(4)
  • DC28(4)
  • DC32(1)
  • DC48(3)
  • DC50(1)
定格出力電力(W)
  • 250
  • 1.5(14)
  • 3(19)
  • 6(15)
  • 10(34)
  • 15(43)
  • 30(37)
  • 50(31)
  • 60(6)
  • 75(14)
  • 100(35)
  • 120(4)
  • 150(26)
  • 200(9)
  • 240(8)
  • 300(18)
  • 500(7)
  • 600(12)
  • 1000(9)
  • 1500(7)
形状
  • その他(3)
  • オープンフレーム(2)
  • カバー付き(3)
端子形状
  • ねじ(3)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(3)
  • DC36~76(1)
  • DC200~400(4)
定格出力電流(A)
  • 5.2(3)
  • 9(4)
  • 10.5(4)
  • 16.5(4)
  • 21(4)
  • 33(4)
  • 50(7)
5.2・9・10.5・16.5・21・33・50
ブランド
  • コーセル(8)
コーセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
DHS250B シリーズ コーセルDHS250B シリーズコーセル
8,598税込9,458
1個
42日以内出荷から112日以内出荷
定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
DC/DCコンバータ CQHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ CQHSシリーズコーセル
7,398税込8,138
1個
92日以内出荷
定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
SNDHS250B シリーズ コーセルSNDHS250B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)250入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
112日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself