カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • スイッチング電源(12)
絞り込み
ブランド
  • コーセル(12)
定格出力電圧(V)
  • DC3(1)
  • DC3.3(2)
  • DC5(7)
  • DC7(1)
  • DC7.5(3)
  • DC12(10)
  • DC15(8)
  • DC24(9)
  • DC28(1)
  • DC32(2)
  • DC36(7)
  • DC48(11)
定格出力電力(W)
  • 600
  • 1.5(14)
  • 3(19)
  • 6(15)
  • 10(34)
  • 15(43)
  • 30(37)
  • 50(31)
  • 60(6)
  • 75(14)
  • 100(35)
  • 120(4)
  • 150(26)
  • 200(9)
  • 240(8)
  • 250(8)
  • 300(18)
  • 500(7)
  • 1000(9)
  • 1500(7)
形状
  • その他(1)
  • カバー付き(9)
端子形状
  • ねじ(9)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(11)
  • DC18~36(1)
  • DC36~76(1)
  • DC110~370(1)
  • DC120~350(5)
AC85~264・DC18~36・DC36~76・DC110~370・DC120~350
定格出力電流(A)
  • 5(1)
  • 12.5(3)
  • 13(6)
  • 16.7(1)
  • 18(6)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 27(5)
  • 40(3)
  • 43(3)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 53(6)
  • 56(1)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 120(5)
5・12.5・13・16.7・18・20・22・25・27・40・43・48・50・53・56・80・100・120
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
AC-DC電源AEAシリーズ コーセルAC-DC電源AEAシリーズコーセル
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max1定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186定格出力電力(W)600最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
CDS600 シリーズ コーセルCDS600 シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD定格出力電力(W)600出力形式単一出力
スイッチング電源 PCA シリーズ コーセルスイッチング電源 PCA シリーズコーセル
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
電源を遠隔操作で制御 電源の情報をモニタリング トータルコストを削減 省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370定格出力電力(W)600形状カバー付きシリーズPC端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
49,980税込54,978
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself