カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • スイッチング電源(2)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC24(1)
定格出力電力(W)
  • 15(1)
端子形状
  • ねじ(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85
  • AC85~132(5)
  • AC85~264(66)
  • AC90~264(2)
  • AC170~264(13)
  • DC3~14.4(3)
  • DC5(26)
  • DC12(30)
  • DC15(4)
  • DC18~36(13)
  • DC24(39)
  • DC28(2)
  • DC36~76(35)
  • DC48(27)
  • DC60~160(8)
  • DC88~370(4)
  • DC110~370(11)
  • DC120~350(6)
  • DC120~370(16)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
ブランド
  • コーセル(2)
コーセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    高効率 小型化(床面積 従来比16%Down)メーカー製LFA10Fと同一床面積、取付穴ピッチとなります 低ノイズ 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2 準拠) 専用ハーネス等、充実したオプションパーツ 広い動作周囲温度範囲(周囲温度55℃で定格出力可能) 低漏洩電流(0.1mAmax at AC240V,60Hz時 従来比66%Down) 低待機電力(0.4Wtyp at AC230V時 従来比15%Down) SEMI F47 規格対応
    寸法(mm)50×21.5×73.5質量(kg)最大0.06質量(g)60 max出力(W)16.8適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1 取得, 電安法準拠/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)端子形状ねじ使用温度(℃)‐10 ~ +70出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ定格出力電流(A)0.7入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ出力電流(A)0.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×73.5冷却方式自然空冷 / 強制通風容量(W)15保証期間5年定格出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20 ~ 90(結露なし)過電圧保護(V)27.60 ~ 34.50最大出力電圧(V)DC16.8
  • 標準電源オンボードタイプ コーセル

    標準電源オンボードタイプ

    コーセル
    1,898税込2,088
    1個
    33日以内出荷
    超小型AC-DCコンバータ 長保持時間や小型化に対応可能 (入力平滑コンデンサ外付) 過電流保護回路(自動復帰) アルミ電解 / タンタル電解コンデンサ未使用
    寸法(mm)28.7×12.7×17.5質量(kg)最大0.015質量(g)15 max出力(W)5適合規格安全規格:UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN62368-1 取得/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55022-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)使用温度(℃)‐40 ~ +85出力電圧(V)5定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ or DC 120 ~ 370出力電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×12.7×17.5冷却方式自然空冷 / 強制通風保証期間5年定格出力電圧(V)5過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20 ~ 95(結露なし)過電圧保護(V)5.50 ~ 8.00
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself
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
"cosel" 定格入力電圧(V):AC85 【通販モノタロウ】