カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • スイッチング電源(30)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(12)
  • DC5(14)
  • DC12(29)
  • DC15(24)
  • DC-5(3)
  • DC-12(4)
  • DC-15(4)
定格出力電力(W)
  • 1.5(7)
  • 3(11)
  • 6(10)
  • 10(10)
  • 15(4)
  • 30(4)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 700(1)
形状
  • その他(2)
  • オンボード(25)
  • オープンフレーム(3)
端子形状
  • DIP(4)
  • SMD(8)
  • SUC(4)
  • ねじ(2)
定格入力電圧(V)
  • DC12
  • AC85(2)
  • AC85~132(5)
  • AC85~264(67)
  • AC170~264(13)
  • DC3~14.4(3)
  • DC4.5~9(4)
  • DC5(26)
  • DC15(4)
  • DC18~36(17)
  • DC24(39)
  • DC36~72(3)
  • DC36~76(35)
  • DC48(27)
  • DC60~160(8)
  • DC88~370(4)
  • DC110~370(12)
  • DC120~350(6)
  • DC120~370(16)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.05(3)
  • 0.065(2)
  • 0.1(7)
  • 0.13(7)
  • 0.2(10)
  • 0.25(11)
  • 0.3(3)
  • 0.35(3)
  • 0.4(6)
  • 0.45(3)
  • 0.5(7)
  • 0.6(5)
  • 0.65(3)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
  • 1.2(5)
  • 1.35(3)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 2.6(5)
0.05・0.065・0.1・0.13・0.2・0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.65・0.8・1・1.2・1.35・2・2.5・2.6・定格出力電流(A)をもっと見る
ブランド
  • コーセル(30)
コーセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGS30 シリーズ コーセルMGS30 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から122日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
SUCS1R5 シリーズ コーセルSUCS1R5 シリーズコーセル(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
SNDHS100A シリーズ コーセルSNDHS100A シリーズコーセル
17,980税込19,778
1個
122日以内出荷
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
SUCW3 シリーズ コーセルSUCW3 シリーズコーセル
1,298税込1,428
1個
27日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から122日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
SUCS10 シリーズ コーセルSUCS10 シリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
MGS15 シリーズ コーセルMGS15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
SUTS3 シリーズ コーセルSUTS3 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
SUCS6 シリーズ コーセルSUCS6 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
SUTW6 シリーズ コーセルSUTW6 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
47日以内出荷
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUT最大出力電力(W)6出力形式2出力
SNDHS200A シリーズ コーセルSNDHS200A シリーズコーセル
21,980税込24,178
1個
122日以内出荷
形状オープンフレーム寸法(mm)74.2×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150定格出力電力(W)200
MGW15 シリーズ コーセルMGW15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
SUTW10 シリーズ コーセルSUTW10 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
SUCW6 シリーズ コーセルSUCW6 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC最大出力電力(W)6出力形式2出力
SNDBS700B シリーズ コーセルSNDBS700B シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)700
SNDBS400B シリーズ コーセルSNDBS400B シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400
SUCW1R5 シリーズ コーセルSUCW1R5 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
SUTS10 シリーズ コーセルSUTS10 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
919税込1,011
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
SUTS6 シリーズ コーセルSUTS6 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
47日以内出荷
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
SNDHS50A シリーズ コーセルSNDHS50A シリーズコーセル
16,980税込18,678
1個
122日以内出荷
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50
SUTW3 シリーズ コーセルSUTW3 シリーズコーセル
1,698税込1,868
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
SUCW10 シリーズ コーセルSUCW10 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
22日以内出荷
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
MGW30 シリーズ コーセルMGW30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
SUCS3 シリーズ コーセルSUCS3 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD出力形式単一出力
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself