カテゴリ

  • 制御機器(17)
    • スイッチング電源(17)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC1.2(1)
  • DC1.5(4)
  • DC1.8(4)
  • DC2.5(4)
  • DC3(2)
  • DC3.3(6)
  • DC5(9)
  • DC12(12)
  • DC15(11)
  • DC24(3)
  • DC28(4)
  • DC-12(3)
  • DC-15(3)
定格出力電力(W)
  • 1.5(5)
  • 3(5)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 82.5(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
形状
  • その他(10)
  • オンボード(7)
端子形状
  • DIP(1)
  • SMD(1)
定格入力電圧(V)
  • DC18~36
  • AC85(2)
  • AC85~132(5)
  • AC85~264(67)
  • AC170~264(13)
  • DC3~14.4(3)
  • DC4.5~9(4)
  • DC5(26)
  • DC12(30)
  • DC15(4)
  • DC24(39)
  • DC36~72(3)
  • DC36~76(35)
  • DC48(27)
  • DC60~160(8)
  • DC88~370(4)
  • DC110~370(12)
  • DC120~350(6)
  • DC120~370(16)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.05(1)
  • 0.065(2)
  • 0.1(5)
  • 0.13(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.65(1)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 8.4(2)
  • 10(2)
  • 16.7(2)
  • 40(2)
0.05・0.065・0.1・0.13・0.2・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・0.65・4・4.2・6・8・8.4・10・16.7・40・定格出力電流(A)をもっと見る
ブランド
  • コーセル(17)
コーセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から122日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
SUCS1R5 シリーズ コーセルSUCS1R5 シリーズコーセル(1件のレビュー)
989税込1,088
1台
5日以内出荷
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷から57日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
CES24150-4 シリーズ コーセルCES24150-4 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60出力形式単一出力
CES24120-6 シリーズ コーセルCES24120-6 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)6形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)72出力形式単一出力
CQS シリーズ コーセルCQS シリーズコーセル
8,898税込9,788
1個
62日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC18~36出力形式単一出力
CES24033-25 シリーズ コーセルCES24033-25 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)25形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)82.5出力形式単一出力
CDS600 シリーズ コーセルCDS600 シリーズコーセル
23,980税込26,378
1個
122日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD定格出力電力(W)600出力形式単一出力
CBS50 シリーズ コーセルCBS50 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
SFS30 シリーズ コーセルSFS30 シリーズコーセル
3,598税込3,958
1個
62日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC18~36出力形式単一出力
CBS100 シリーズ コーセルCBS100 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
CES24050-16 シリーズ コーセルCES24050-16 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)16形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)80出力形式単一出力
DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ ZTWシリーズコーセル
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズZT入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力電圧可変範囲(V)内部固定過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
CBS200 シリーズ コーセルCBS200 シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
122日以内出荷
出力形式単一出力
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル
1,798税込1,978
1個
112日以内出荷
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力電圧可変範囲(V)内部固定過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)150(max)リップル(mVp-p)120(max)起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself