カテゴリ

  • 制御機器(39)
    • スイッチング電源(39)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3(1)
  • DC3.3(11)
  • DC5(23)
  • DC12(34)
  • DC15(34)
  • DC24(5)
  • DC-5(10)
  • DC-12(12)
  • DC-15(12)
定格出力電力(W)
  • 1.5(9)
  • 3(13)
  • 6(12)
  • 10(12)
  • 15(14)
  • 30(12)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 700(1)
形状
  • DINレール直付き(2)
  • その他(2)
  • オンボード(34)
  • オープンフレーム(3)
  • カバー付き(2)
端子形状
  • DIP(4)
  • SMD(4)
  • SUC(4)
  • ねじ(8)
  • コネクタ(4)
定格入力電圧(V)
  • DC24
  • AC85(2)
  • AC85~132(5)
  • AC85~264(67)
  • AC170~264(13)
  • DC3~14.4(3)
  • DC4.5~9(4)
  • DC5(26)
  • DC12(30)
  • DC15(4)
  • DC18~36(17)
  • DC36~72(3)
  • DC36~76(35)
  • DC48(27)
  • DC60~160(8)
  • DC88~370(4)
  • DC110~370(12)
  • DC120~350(6)
  • DC120~370(16)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.1(10)
  • 0.13(9)
  • 0.2(12)
  • 0.25(12)
  • 0.45(5)
  • 0.5(12)
  • 0.6(5)
  • 0.65(7)
  • 0.8(5)
  • 1(16)
  • 1.2(5)
  • 1.25(6)
  • 1.3(7)
  • 1.5(7)
  • 2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.6(5)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 6(6)
0.1・0.13・0.2・0.25・0.45・0.5・0.6・0.65・0.8・1・1.2・1.25・1.3・1.5・2・2.5・2.6・3・4・6・定格出力電流(A)をもっと見る
ブランド
  • コーセル(39)
コーセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMGFS30 シリーズ コーセルSTMGFS30 シリーズコーセル
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
MGS30 シリーズ コーセルMGS30 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
STMGFS15 シリーズ コーセルSTMGFS15 シリーズコーセル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
MGFS15 シリーズ コーセルMGFS15 シリーズコーセル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から47日以内出荷
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
SNDHS100A シリーズ コーセルSNDHS100A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
STMGFW30 シリーズ コーセルSTMGFW30 シリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力
SUCW3 シリーズ コーセルSUCW3 シリーズコーセル
1,298税込1,428
1個
27日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFSシリーズコーセル
1個
欠品中
シリーズSTMGF出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGS15 シリーズ コーセルMGS15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
SUTW6 シリーズ コーセルSUTW6 シリーズコーセル
2,498税込2,748
1個
47日以内出荷
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUT最大出力電力(W)6出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
SNDHS200A シリーズ コーセルSNDHS200A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)74.2×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150定格出力電力(W)200
SUCW6 シリーズ コーセルSUCW6 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC最大出力電力(W)6出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTWシリーズコーセル
1個
欠品中
仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
SUTW10 シリーズ コーセルSUTW10 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
MGW15 シリーズ コーセルMGW15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGFS30 シリーズ コーセルMGFS30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
STMGFW15 -J シリーズ コーセルSTMGFW15 -J シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズSTMGF端子形状コネクタ出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
STMGFW15 シリーズ コーセルSTMGFW15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力
SUCW1R5 シリーズ コーセルSUCW1R5 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ ZTWシリーズコーセル
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズZT入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
SNDBS400B シリーズ コーセルSNDBS400B シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
SNDBS700B シリーズ コーセルSNDBS700B シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)700
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
919税込1,011
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
シリーズSTMGF出力形式単一出力
SUCW10 シリーズ コーセルSUCW10 シリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷
定格出力電力(W)10形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
SNDHS50A シリーズ コーセルSNDHS50A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50
MGFW15 シリーズ コーセルMGFW15 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
SUTW3 シリーズ コーセルSUTW3 シリーズコーセル
1,698税込1,868
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
MGFW30 シリーズ コーセルMGFW30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
MGW30 シリーズ コーセルMGW30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
STMGFS15 -J シリーズ コーセルSTMGFS15 -J シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状コネクタ出力形式単一出力
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself