カテゴリ
- 制御機器(26)
- スイッチング電源(26)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3(10)
- DC5(15)
- DC12(20)
- DC15(22)
- DC-12(2)
- DC-15(2)
定格出力電力(W)
- 1.5(8)
- 3(7)
- 6(12)
- 10(10)
- 30(3)
- 50(1)
- 100(2)
- 200(1)
- 400(1)
形状
- その他(1)
- オンボード(22)
- オープンフレーム(3)
端子形状
- DIP(4)
- SMD(8)
- SUC(4)
- ねじ(1)
定格入力電圧(V)
- DC5
- AC85(2)
- AC85~132(5)
- AC85~264(66)
- AC90~264(2)
- AC170~264(13)
- DC3~14.4(3)
- DC12(30)
- DC15(4)
- DC18~36(13)
- DC24(39)
- DC28(2)
- DC36~76(35)
- DC48(27)
- DC60~160(8)
- DC88~370(4)
- DC110~370(11)
- DC120~350(6)
- DC120~370(16)
- DC200~400(14)
- 定格入力電圧(V)をもっと見る
定格出力電流(A)
- 0.05(3)
- 0.065(2)
- 0.1(8)
- 0.13(8)
- 0.2(11)
- 0.25(10)
- 0.3(4)
- 0.34(1)
- 0.35(4)
- 0.4(7)
- 0.45(4)
- 0.5(6)
- 0.6(5)
- 0.65(2)
- 0.7(4)
- 0.9(5)
- 1(6)
- 1.2(6)
- 2(5)
- 2.6(5)
- 定格出力電流(A)をもっと見る
0.05・0.065・0.1・0.13・0.2・0.25・0.3・0.34・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.65・0.7・0.9・1・1.2・2・2.6・定格出力電流(A)をもっと見る
ブランド
- コーセル(26)
コーセル
「cosel」の検索結果

DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
SNDHS100A シリーズ
コーセル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
SNDBS400B シリーズ
コーセル¥28,980税込¥31,8781個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400
SNDHS200A シリーズ
コーセル1個欠品中形状オープンフレーム寸法(mm)74.2×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150定格出力電力(W)200
SNDHS50A シリーズ
コーセル1個欠品中形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50