カテゴリ

  • 制御機器(107)
    • スイッチング電源(107)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC15
  • DC1.2(6)
  • DC1.5(13)
  • DC1.8(13)
  • DC2.5(14)
  • DC3(17)
  • DC3.3(62)
  • DC5(115)
  • DC7(7)
  • DC9(9)
  • DC12(130)
  • DC24(92)
  • DC28(21)
  • DC30(6)
  • DC32(7)
  • DC36(28)
  • DC48(48)
  • DC-5(10)
  • DC-12(14)
  • DC-15(14)
定格出力電力(W)
  • 1.5(13)
  • 3(19)
  • 6(15)
  • 10(21)
  • 15(32)
  • 25(2)
  • 30(27)
  • 50(22)
  • 60(4)
  • 75(12)
  • 100(20)
  • 100.5(3)
  • 150(18)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 300(12)
  • 400(3)
  • 600(8)
  • 1000(3)
  • 1500(3)
形状
  • DINレール直付き(8)
  • その他(21)
  • オンボード(47)
  • オープンフレーム(25)
  • カバー付き(31)
端子形状
  • DIP(5)
  • SMD(10)
  • SUC(4)
  • その他(9)
  • ねじ(27)
  • コネクタ(18)
定格入力電圧(V)
  • AC85~132(4)
  • AC85~264(28)
  • AC90~264(1)
  • DC4.5~9(4)
  • DC5(22)
  • DC9~18(2)
  • DC12(24)
  • DC15(4)
  • DC18~36(11)
  • DC24(34)
  • DC36~72(3)
  • DC36~75(1)
  • DC36~76(9)
  • DC48(26)
  • DC60~160(8)
  • DC110(1)
  • DC110~370(12)
  • DC120~350(6)
  • DC120~370(13)
  • DC200~400(10)
定格出力電流(A)
  • 0.05(6)
  • 0.1(15)
  • 0.2(17)
  • 0.35(6)
  • 0.4(7)
  • 0.5(10)
  • 0.7(9)
  • 0.8(4)
  • 1(29)
  • 2(19)
  • 3.4(7)
  • 3.5(12)
  • 5(12)
  • 6.7(10)
  • 7(12)
  • 10(19)
  • 13.4(6)
  • 16.5(4)
  • 22(8)
  • 125(4)
0.05・0.1・0.2・0.35・0.4・0.5・0.7・0.8・1・2・3.4・3.5・5・6.7・7・10・13.4・16.5・22・125・定格出力電流(A)をもっと見る
ブランド
  • コーセル(107)
コーセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台ほか
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
3,398税込3,738
1台ほか
3日以内出荷から82日以内出荷
STMGFS30 シリーズ コーセルSTMGFS30 シリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
当日出荷から22日以内出荷
定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
STMGFS15 シリーズ コーセルSTMGFS15 シリーズコーセル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
MGS30 シリーズ コーセルMGS30 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
MGFS15 シリーズ コーセルMGFS15 シリーズコーセル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から47日以内出荷
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から52日以内出荷
・PBAと同一外形、取付穴コンパチ・高効率・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応・各種アラームあり・AUX(12V)付き・並列運転 / N+1並列冗長運転・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ TUHSシリーズコーセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
52日以内出荷から107日以内出荷
形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
LGA50A シリーズ コーセルLGA50A シリーズコーセル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
32日以内出荷から62日以内出荷
定格出力電力(W)50シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
LGA75A シリーズ コーセルLGA75A シリーズコーセル
3,998税込4,398
1個
27日以内出荷から51日以内出荷
シリーズLG入力形式100V系入力出力形式シングル出力
SUCS1R5 シリーズ コーセルSUCS1R5 シリーズコーセル(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
定格出力電力(W)1.5形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
コーセル DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 10W, SUCW101215C コーセルコーセル DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 10W, SUCW101215Cコーセル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCWシリーズ 1.5 → 10 W デュアル出力. コーセル SUCWシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能、高効率を実現しています。. 特長:. SUCW3 / SUCW6 / SUCW10の各モデルはリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
仕様実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 40.2mm最低温度 = -40℃定格出力電流(A)0.35定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)9 →18RoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
SNDHS100A シリーズ コーセルSNDHS100A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
LGA100A シリーズ コーセルLGA100A シリーズコーセル(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ入力形式100V系入力出力形式シングル出力
PMA60F -N シリーズ コーセルPMA60F -N シリーズコーセル
7,798税込8,578
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)60シリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
STMGFW30 シリーズ コーセルSTMGFW30 シリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力
SUCW3 シリーズ コーセルSUCW3 シリーズコーセル
1,298税込1,428
1個
27日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFSシリーズコーセル
5,998税込6,598
1個
121日以内出荷
シリーズSTMGF出力形式単一出力
DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ CHSシリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷から57日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
CES24150-4 シリーズ コーセルCES24150-4 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60出力形式単一出力
DC/DCコンバータ CQSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ CQSシリーズコーセル
7,998税込8,798
1個
62日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
SUTS3 シリーズ コーセルSUTS3 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
CDS400 シリーズ コーセルCDS400 シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
3,398税込3,738
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself