カテゴリ
- 制御機器(17)
- スイッチング電源(17)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3
- DC1.2(6)
- DC1.5(13)
- DC1.8(13)
- DC2.5(14)
- DC3.3(62)
- DC5(113)
- DC7(7)
- DC9(9)
- DC12(126)
- DC15(103)
- DC24(91)
- DC28(21)
- DC30(6)
- DC32(6)
- DC36(28)
- DC48(47)
- DC-5(10)
- DC-12(12)
- DC-15(12)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
定格出力電力(W)
- 15(2)
- 30(4)
- 50(7)
- 75(3)
- 100(8)
- 150(3)
- 200(1)
- 250(4)
- 300(3)
- 400(2)
- 600(1)
- 1000(1)
形状
- DINレール直付き(1)
- その他(9)
- オンボード(1)
- オープンフレーム(5)
- カバー付き(3)
端子形状
- ねじ(5)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(4)
- DC18~36(2)
- DC24(1)
- DC36~76(1)
- DC110~370(3)
- DC120~350(2)
- DC120~370(3)
- DC200~400(9)
定格出力電流(A)
- 3(2)
- 6(3)
- 7.5(1)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(7)
- 23.4(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(3)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 200(1)
- 300(1)
3・6・7.5・10・15・20・23.4・30・35・40・50・60・80・100・120・200・300
ブランド
- コーセル(17)
コーセル
「cosel」の検索結果

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から93日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
STMGFS30 シリーズ
コーセル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から68日以内出荷形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)30出力形式単一出力
SNDHS250B シリーズ
コーセル¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷から68日以内出荷形状オープンフレームシリーズSNDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
DHS250B シリーズ
コーセル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
DHS50B シリーズ
コーセル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)50出力形式単一出力
DBS400B シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)400出力形式単一出力