カテゴリ

  • 制御機器(62)
    • スイッチング電源(62)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3
  • DC1.2(6)
  • DC1.5(13)
  • DC1.8(13)
  • DC2.5(14)
  • DC3(17)
  • DC5(113)
  • DC7(7)
  • DC9(9)
  • DC12(126)
  • DC15(103)
  • DC24(91)
  • DC28(21)
  • DC30(6)
  • DC32(6)
  • DC36(28)
  • DC48(47)
  • DC-5(10)
  • DC-12(12)
  • DC-15(12)
定格出力電力(W)
  • 1.5(5)
  • 3(7)
  • 6(7)
  • 10(11)
  • 15(18)
  • 20(2)
  • 30(13)
  • 50(11)
  • 60(3)
  • 75(8)
  • 82.5(2)
  • 99(2)
  • 100(11)
  • 150(8)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 400(2)
  • 600(2)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
形状
  • DINレール直付き(5)
  • その他(16)
  • オンボード(25)
  • オープンフレーム(16)
  • カバー付き(22)
端子形状
  • DIP(3)
  • SMD(12)
  • その他(6)
  • ねじ(13)
  • コネクタ(16)
定格入力電圧(V)
  • AC85~132(4)
  • AC85~264(19)
  • DC3(1)
  • DC4.5~9(1)
  • DC5(10)
  • DC9~18(1)
  • DC12(12)
  • DC18~36(6)
  • DC24(11)
  • DC36~76(19)
  • DC48(6)
  • DC50(1)
  • DC110~370(5)
  • DC120~350(2)
  • DC120~370(8)
  • DC200~400(1)
定格出力電流(A)
  • 0.4(5)
  • 0.6(5)
  • 0.8(2)
  • 1.2(4)
  • 1.35(4)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.6(7)
  • 3(12)
  • 4(7)
  • 6(8)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 30(11)
  • 60(3)
  • 120(2)
  • 200(2)
0.4・0.6・0.8・1.2・1.35・1.6・2・2.6・3・4・6・10・12・15・20・25・30・60・120・200・定格出力電流(A)をもっと見る
ブランド
  • コーセル(62)
コーセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • STMGFS15 シリーズ コーセル

    STMGFS15 シリーズ

    コーセル
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • MGS30 シリーズ コーセル

    MGS30 シリーズ

    コーセル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式単一出力
  • LGA50A シリーズ コーセル

    LGA50A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ
  • MGFS15 シリーズ コーセル

    MGFS15 シリーズ

    コーセル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • PMA100F シリーズ コーセル

    PMA100F シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ

    コーセル
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷から98日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • MGS15 シリーズ コーセル

    MGS15 シリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • SUCS1R5 シリーズ コーセル

    SUCS1R5 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU定格出力電力(W)1.5出力形式単一出力
  • LGA150A シリーズ コーセル

    LGA150A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFSシリーズ

    コーセル
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
  • CHS80 シリーズ コーセル

    CHS80 シリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80出力形式単一出力
  • PMA60F -N シリーズ コーセル

    PMA60F -N シリーズ

    コーセル
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PMA60F シリーズ コーセル

    PMA60F シリーズ

    コーセル
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PMA15F シリーズ コーセル

    PMA15F シリーズ

    コーセル
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)15入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CHSシリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • STMGFS15 -J シリーズ コーセル

    STMGFS15 -J シリーズ

    コーセル
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSTMGF端子形状コネクタ定格入力電圧(V)DC24定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から98日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • SUTS3 シリーズ コーセル

    SUTS3 シリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT定格出力電力(W)3出力形式単一出力
  • SUCS10 シリーズ コーセル

    SUCS10 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD定格出力電力(W)10出力形式単一出力
  • SUCS6 シリーズ コーセル

    SUCS6 シリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD定格出力電力(W)6出力形式単一出力
  • PMA100F -N シリーズ コーセル

    PMA100F -N シリーズ

    コーセル
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • SUTS6 シリーズ コーセル

    SUTS6 シリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT定格出力電力(W)6出力形式単一出力
  • SUCS3 シリーズ コーセル

    SUCS3 シリーズ

    コーセル
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC端子形状SMD定格出力電力(W)3出力形式単一出力
  • PMA30F シリーズ コーセル

    PMA30F シリーズ

    コーセル
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)30入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370入力形式フルレンジ入力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA入力形式フルレンジ入力
  • CHS200 シリーズ コーセル

    CHS200 シリーズ

    コーセル
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)200出力形式単一出力
  • SFLS15 シリーズ コーセル

    SFLS15 シリーズ

    コーセル
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)15出力形式単一出力
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself