カテゴリ
- 制御機器(7)
- スイッチング電源(7)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC7
- DC1.2(6)
- DC1.5(13)
- DC1.8(13)
- DC2.5(14)
- DC3(17)
- DC3.3(62)
- DC5(113)
- DC9(9)
- DC12(126)
- DC15(103)
- DC24(91)
- DC28(21)
- DC30(6)
- DC32(6)
- DC36(28)
- DC48(47)
- DC-5(10)
- DC-12(12)
- DC-15(12)
- 定格出力電圧(V)をもっと見る
定格出力電力(W)
- 250(4)
- 300(2)
- 400(1)
- 600(1)
- 1000(1)
形状
- DINレール直付き(1)
- その他(3)
- オープンフレーム(3)
- カバー付き(2)
端子形状
- ねじ(2)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(2)
- DC120~350(2)
- DC200~400(5)
定格出力電流(A)
- 33(4)
- 40(2)
- 54(1)
- 80(1)
- 134(1)
- 200(1)
33・40・54・80・134・200
ブランド
- コーセル(7)
コーセル
「cosel」の検索結果

スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から93日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
SNDHS250B シリーズ
コーセル¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷から68日以内出荷形状オープンフレームシリーズSNDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
DHS250B シリーズ
コーセル¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
DBS400B シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)400出力形式単一出力