カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • スイッチング電源(25)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC12(10)
  • DC24(11)
  • DC36(6)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 50(10)
  • 100(10)
  • 150(5)
  • 151.2(3)
  • 300(1)
  • 500(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • その他(15)
  • オープンフレーム(6)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • その他(3)
  • ねじ(6)
  • コネクタ(6)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(13)
  • AC90~264(2)
  • DC12(1)
  • DC18~36(2)
  • DC24(1)
  • DC36~76(2)
  • DC60~160(6)
  • DC200~400(5)
定格出力電流(A)
  • 4.2
  • 0.5(28)
  • 0.7(28)
  • 1(39)
  • 1.3(30)
  • 2(33)
  • 2.1(36)
  • 2.5(29)
  • 3(32)
  • 3.2(19)
  • 4.3(24)
  • 5(22)
  • 6(29)
  • 6.3(26)
  • 7(20)
  • 8.4(31)
  • 10(47)
  • 20(35)
  • 30(23)
  • 40(22)
ブランド
  • コーセル(25)
コーセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • DC/DCコンバータ TUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUNSシリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • SNTUNS50F シリーズ コーセル

    SNTUNS50F シリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • GHA300F シリーズ コーセル

    GHA300F シリーズ

    コーセル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)300シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • TUNS100 シリーズ コーセル

    TUNS100 シリーズ

    コーセル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • TUNS50 シリーズ コーセル

    TUNS50 シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • SNDHS100A シリーズ コーセル

    SNDHS100A シリーズ

    コーセル
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
  • DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DHSシリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
  • GHA500F シリーズ コーセル

    GHA500F シリーズ

    コーセル
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)500シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • DHS100A シリーズ コーセル

    DHS100A シリーズ

    コーセル
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
  • LFP150F シリーズ コーセル

    LFP150F シリーズ

    コーセル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)150シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • CBS50 シリーズ コーセル

    CBS50 シリーズ

    コーセル
    7,698税込8,468
    1個
    33日以内出荷
    定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
  • SNDHS100B シリーズ コーセル

    SNDHS100B シリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
    定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
  • CBS100 シリーズ コーセル

    CBS100 シリーズ

    コーセル
    8,798税込9,678
    1個
    33日以内出荷
    定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
  • SNTUNS100F シリーズ コーセル

    SNTUNS100F シリーズ

    コーセル
    26,980税込29,678
    1個
    68日以内出荷
    定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • SNDHS50B シリーズ コーセル

    SNDHS50B シリーズ

    コーセル
    19,980税込21,978
    1個
    68日以内出荷
    定格出力電力(W)50入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
  • SNDHS50A シリーズ コーセル

    SNDHS50A シリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    68日以内出荷
    形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50
  • DHS50A シリーズ コーセル

    DHS50A シリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    68日以内出荷
    定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC60~160出力形式単一出力
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself