カテゴリ
- 制御機器(25)
- スイッチング電源(25)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC12(10)
- DC24(11)
- DC36(7)
- DC48(1)
定格出力電力(W)
- 50(10)
- 100(10)
- 150(5)
- 151.2(3)
- 300(1)
- 500(1)
形状
- DINレール直付き(1)
- その他(15)
- オンボード(1)
- オープンフレーム(6)
- カバー付き(5)
端子形状
- その他(3)
- ねじ(6)
- コネクタ(6)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(13)
- AC90~264(2)
- DC12(1)
- DC18~36(2)
- DC24(1)
- DC36~76(2)
- DC60~160(6)
- DC200~400(5)
定格出力電流(A)
- 4.2
- 0.5(28)
- 0.7(28)
- 1(38)
- 1.3(30)
- 2(33)
- 2.1(36)
- 2.5(29)
- 3(31)
- 3.2(19)
- 4.3(24)
- 5(22)
- 6(29)
- 6.3(26)
- 7(20)
- 8.4(31)
- 10(47)
- 20(35)
- 30(23)
- 40(22)
- 定格出力電流(A)をもっと見る
ブランド
- コーセル(25)
コーセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cosel」の検索結果

スイッチング電源
コーセル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から8日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から108日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から8日以内出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNTUNS50F シリーズ
コーセル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)50入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ
コーセル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
TUNS100 シリーズ
コーセル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
TUNS50 シリーズ
コーセル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)50入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNTUNS100F シリーズ
コーセル¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNDHS100A シリーズ
コーセル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
SNDHS50A シリーズ
コーセル1個欠品中形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50