カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • スイッチング電源(25)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC12(10)
  • DC24(11)
  • DC36(6)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 50(10)
  • 100(10)
  • 150(5)
  • 151.2(3)
  • 300(1)
  • 500(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • その他(15)
  • オープンフレーム(6)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • その他(3)
  • ねじ(6)
  • コネクタ(6)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(13)
  • AC90~264(2)
  • DC12(1)
  • DC18~36(2)
  • DC24(1)
  • DC36~76(2)
  • DC60~160(6)
  • DC200~400(5)
定格出力電流(A)
  • 4.2
  • 0.5(29)
  • 0.7(28)
  • 0.9(18)
  • 1(39)
  • 1.3(30)
  • 2(33)
  • 2.1(36)
  • 2.5(29)
  • 3(32)
  • 4.3(24)
  • 5(23)
  • 6(29)
  • 6.3(26)
  • 7(20)
  • 8.4(31)
  • 10(47)
  • 20(36)
  • 30(23)
  • 40(22)
ブランド
  • コーセル(25)
コーセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cosel」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
5,798税込6,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
SNDHS100A シリーズ コーセルSNDHS100A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
TUNS50 シリーズ コーセルTUNS50 シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
117日以内出荷
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNTUNSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNTUNS100F シリーズ コーセルSNTUNS100F シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
TUNS100 シリーズ コーセルTUNS100 シリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
117日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNDHS100B シリーズ コーセルSNDHS100B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
CBS50 シリーズ コーセルCBS50 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
SNTUNS50F シリーズ コーセルSNTUNS50F シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
GHA300F シリーズ コーセルGHA300F シリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)300シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ TUNSシリーズコーセル
9,598税込10,558
1個
117日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
LFP150F シリーズ コーセルLFP150F シリーズコーセル
6,398税込7,038
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)150シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
DHS100A シリーズ コーセルDHS100A シリーズコーセル
9,498税込10,448
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
DHS50A シリーズ コーセルDHS50A シリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC60~160出力形式単一出力
CBS100 シリーズ コーセルCBS100 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
SNDHS50B シリーズ コーセルSNDHS50B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
112日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS50A シリーズ コーセルSNDHS50A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50
GHA500F シリーズ コーセルGHA500F シリーズコーセル
25,980税込28,578
1個
47日以内出荷から87日以内出荷
定格出力電力(W)500シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
proself特集
  • おすすめ人気ランキング
  • proself