カテゴリ
- 制御機器(67)
- 抵抗(48)
- 受動部品その他関連用品(19)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 掃除用刷毛(1)
- ローラーバケット/カートリッジ(1)
- 工事用下げ缶(2)
- つぎ柄(1)
- 測定用品(170)
- ガス分析(143)
- 酸素濃度計(3)
- 環境測定その他関連用品(5)
- 研磨材(7)
- 防災用品(5)
- 洗剤・除去剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機(67)
- 大塚刷毛製造(5)
- 新コスモス電機(180)
- コスモステクノ(7)
- コスモコーティング(3)
- SUO(2)
- 呉竹(1)
- コスモ石油(1)
- コスモテキスタイル(1)
- KC(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- イーコスモス(1)
- 日経BPマーケティング(1)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「cosmos」の検索結果

COSMOS ラスター
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』。サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。用途掃除、外部塗装
COSMOS ローラーバケット SX本体
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからローラーバケットが登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。SX型の一般的なローラーバケット。7インチまで使用可能。用途塗装作業時など種別本体のみ材質PP色ピンク質量(g)約297寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×210×135(取手・突起部を除く)適合容器SX型内容器
COSMOS ポリ缶 小 3L
大塚刷毛製造¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から翌日出荷おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。用途塗装作業時など材質PP色ピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
COSMOS スライド継柄
大塚刷毛製造¥899税込¥9891本翌々日出荷おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからスライド継柄が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。105~195cmに対応色ピンクサイズ(cm)105~195
Rematch Advanced Controller Dark Cosmos Reveal
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷「Dark Cosmos Reveal」モデルは、角度によって見え方が変わる レンチキュラー仕上げ を採用しており、コントローラーを傾けると2つの異なるデザインが切り替わる視覚効果があります。用途「2-ストップ ヘアトリガー(2段階の深さでトリガーの押し込みを切り替え可能)」を搭載し、迅速な反応が求められるFPS/アクションゲームで有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ
KC¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷可憐なコスモスの花を思わせる、優しいピンク系の32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業はもちろん、心温まる音色を奏でたい時にぴったりです。信頼の品質と充実の付属品で、届いたその日から、あなたの日常に音楽が彩りを添えます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。・コスモスの花のような、淡く優しいピンク系(または明示された特定の色)の色合いが特徴の「COSMOS」カラーです。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)。・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤
SUO RING Plus 18℃ ICE
SUO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷特許取得済!SUOリングより約60%容量アップ。28度よりさらに冷たい18度シリーズ。ひんやりの持続時間が長く、暑い日の外出時に活躍します。ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。色ブラック種類ネッククーラー
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~特価1個当日出荷JIS準拠品です。直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
SUO RING 28℃ ICE
SUO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷特許取得済!26~29度の範囲で熱を吸収・放出し温度を保つSUOクールリング。スポーツ観戦、アウトドア、外での作業、通勤通学など暑い日の外出時に。熱中症対策にも。ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。色ブラック
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
投げ込み式酸素濃度計
新コスモス電機¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から11日以内出荷0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )
東京コスモス電機(23件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
簡易担架 スマートムーバー
イーコスモス(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番7142426
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ
東京コスモス電機(10件のレビュー)¥44~税込¥48~特価1個当日出荷から11日以内出荷種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
皮革用 クリーナー 「革王」
コスモコーティング¥1,198税込¥1,3181個(100mL)当日出荷手荒れしにくく、環境にやさしい、皮革専用クリーナー! 浸透性の高いマイナスイオン水が、油脂・グリースなど汚れを洗浄対象の表面からはがし取ります。 生分解99.9%のため、環境を汚染しません。 天然高分子による保護効果で手荒れしにくく、素材を傷めにくいです。 除菌・防カビ、光沢の向上、消臭、静電気発生抑制効果があります! 汚れがしつこい場合は、何度か繰り返すと効果的です。用途本革製品、合成革製品の汚れ落としに!成分植物由来天然高分子、ポリエチレングリコール、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド等内容量(mL)100アズワン品番65-1330-88繰り返し・詰め替え対応
住宅用火災警報器(煙式)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室感知方式煙式付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41
個人ばく露濃度計
新コスモス電機¥69,980税込¥76,9781個当日出荷トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ
新コスモス電機¥93,980~税込¥103,378~1個ほか当日出荷から18日以内出荷測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
皮革用シリコンコーティング剤 「革王」
コスモコーティング(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(12g)当日出荷お手入れ簡単!塗って拭くだけの皮革専用シリコンコーティング剤! 色落ちしない無機無用剤の皮革用シリコンコーティング剤です。艶と潤いとしなやかさを長期間保ちます。 ワセリン成分(油分)が皮革の奥深くまで染み込み、潤いとしなやかさを与えます。汚れが付きにくく、高い撥水効果が得られます。 調味料、果実、ワインなど、シミになりやすい液体がかかっても、さっとふき取るだけで、皮革への染み込みが防げます。 乾燥劣化した皮革を修復でき、艶としなやかさが蘇ります。抗菌効果が高くカビが発生しにくいです。 ※牛革、クロコダイル・トカゲなどの爬虫類、オーストリッチ、シープスキン、加工皮革、合皮など様々な革製品にお使い頂けます!用途革製品のコーティング、修復に!成分ワセリン、シリコン、銀系添加物内容量(g)12アズワン品番65-1330-87繰り返し・詰め替え対応
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉
新コスモス電機¥8,980~税込¥9,878~1台ほか当日出荷から4日以内出荷「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室取付場所天井、壁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75電池寿命約10年機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能感知方式煙式付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です使用温度範囲(℃)0~40質量(g)約145
皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナー
コスモコーティング(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷皮革用コーティング剤専用スポンジです!用途皮革用コーティング剤を塗布する際に使用してください!主成分ポリウレタンアズワン品番65-1330-89繰り返し・詰め替え対応
水性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。仕様水性
油性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(10mL)当日出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性油性
油性ラップ液
コスモステクノ¥1,698~税込¥1,868~1本(400mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。 また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
ガス検知器
新コスモス電機¥67,980税込¥74,7781個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。電源単4乾電池×1本(付属)付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
XP-329m、XP-329ⅢR用2口試料ビン
新コスモス電機¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ニオイを精度良く測定するための試料ビンです。用途テフロンチューブTP-1等を使って試料ビンとXP-329m(XP-329ⅢR)の吸引側と排気側を接続。ニオイ成分が薄まりづらく、より正確に測定が可能です。材質ビン:ガラス製、フタ:テフロン製、口金:ステンレス
XP-329m専用オプションパック
新コスモス電機¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷XP-329m専用のオプションパックです。用途ログデータの吸出し等に。セット内容ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、PC接続用ソフト(CD-ROM)、USB接続ケーブルのセット。動作環境Windows XP、7、8、10
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,318特価1個当日出荷から7日以内出荷JIS準拠品です。抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
ポータブルニオイセンサー
新コスモス電機¥339,800税込¥373,7801台当日出荷ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。測定対象各種香気、臭気成分付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアルトラスコ品番177-2573測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]質量(g)約640(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ吸引流量400±150mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ測定モードモニタリングモード、バッチモード採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ
新コスモス電機¥149,800~税込¥164,780~1個ほか当日出荷から18日以内出荷Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心用途配管、装置内の濃度確認に測定範囲0~100vol%警報設定値50vol%使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
油性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性密度0.789引火点(℃)88粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
コスモ ワイドグリースWR
コスモ石油¥8,998税込¥9,8981缶(2.5kg)当日出荷電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。混和ちょう度275(25℃)滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き
新コスモス電機¥9,800~税込¥10,780~1台ほか当日出荷から4日以内出荷「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室感知方式煙式電池寿命約10年機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能使用温度範囲(℃)0~40警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう質量(g)約145付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75取付場所天井、壁
水性単結晶ジェルダイヤモンド
コスモステクノ¥5,398~税込¥5,938~1本(10mL)当日出荷から4日以内出荷ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性水性
XP-3000用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-3000用の交換フィルタです。用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XX-2200用レザーケース
新コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200