カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
「cot-20bm」の検索結果

加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル
アネスト岩田¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:自動トラスコ品番161-3279寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)22奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)