カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「cot-p」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックワンタッチカッター フォーエバー

    セラミックワンタッチカッター

    フォーエバー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)22構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)本体寸法(mm)125×30×14材質(刃)セラミック
  • オーシャンティップカバー オーパデザイン

    オーシャンティップカバー

    オーパデザイン
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ブラック品番COTP-01全長(cm)47
  • まとめてティップカバー オーパデザイン

    まとめてティップカバー

    オーパデザイン
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    用途複数のロッドをまとめてガード!新感覚のティップカバーブラック
  • コルゲートチューブ COT-Nシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ COT-Nシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10m)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)材質ポリプロピレン特性難燃性
  • ON Semiconductor Pチャンネル JFETトランジスタ, 15 V, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル JFETトランジスタ, 15 V, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    3,398税込3,738
    1枚(50個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = PIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = -2 → -25mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 15 V最大ゲート-ソース間電圧 = +30 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = -30Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 250 Ω実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm幅 = 1.3mmPチャンネルJFET、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 65 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 65 V, 100mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    279税込307
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 220トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 0.9 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    719税込791
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.75 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス加圧タンク 内容器付 10L アネスト岩田

    ステンレス加圧タンク 内容器付 10L

    アネスト岩田
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-6097質量(kg)11.6タンク容量(L)10
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 30 V, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 30 V, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 50 → 150mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ゲート-ソース間電圧 = +30 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 30Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 Ω実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm長さ = 2.9mmNチャンネルJFET、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pFソースゲート オンキャパシタンス = 28pF寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm高さ = 0.93mmNチャンネルJFET、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    829税込912
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 4 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.6 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 800 mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    949税込1,044
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 350 mW最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 0.93 x 2.92 x 1.3mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    729税込802
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 250 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.75 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 150 V, 500mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 150 V, 500mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 150 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    599税込659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 250 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    689税込758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 1.2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 4000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA動作温度 Min = -55 ℃ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 40W, 40V, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 40W, 40V, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    639税込703
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 40V最小ブレークダウン電圧 = 25.65V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 22Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 40W最大ピークパルス電流 = 1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nA40 Wデュアルツェナートランジェント電圧サプレッサ、ON Semiconductor. ESD保護のためのSOT-23デュアルコモンアノードツェナー。 コンピュータ、プリンタ、ビジネスマシン、通信システム、医療機器など、電圧や静電気放電に敏感な機器で使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 350W, 44V, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 350W, 44V, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    519税込571
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 44V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 100nANUP2105L、NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. NUP2105L / NUP3105Lは、高速のフォルトトレランスネットワークにおいてCANトランシーバを、ESD及びその他の危険な過渡電圧事故から保護する目的で設計されています。. ライン当たりのピーク電力消失: 350 W 逆漏洩電流が低い(< 100 nA) 低静電容量高速CANデータ転送速度 IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40 A - 5/50 ns (NUP3105Lは50 A - 5/50 ns) IEC61000-4-5 (照明) 8 A (8/20 μs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 24W, 8.7V, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 24W, 8.7V, 3-Pin SOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    469税込516
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 8.7V最小ブレークダウン電圧 = 5.89V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 3Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 24W最大ピークパルス電流 = 2.7AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃自動車規格 = AEC-Q101TVSデュアルコモンアノードツェナー、ON Semiconductor. コモンアノード構成のデュアル表面実装TVS 自動挿入に最適 低漏洩RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor デュアル NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor デュアル NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 6-Pin SOT-363 (SC-88)

    ON SEMICONDUCTOR
    439税込483
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 380 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.6 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm

    SICK
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housing。The ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reserves。The high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environment。These sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxes。The various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advance。The sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storage。In addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriers。Prevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
  • COL-ELITE-PLOT-Q-30M-.53MM PerkinElmer(パーキンエルマー)

    COL-ELITE-PLOT-Q-30M-.53MM

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    141,699税込155,869
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6431-72使用温度-60 to 250内径(mm)0.53
  • COL-ELITE-PLOT-Q-30M-.32MM PerkinElmer(パーキンエルマー)

    COL-ELITE-PLOT-Q-30M-.32MM

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    134,399税込147,839
    1個
    10日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6432-21使用温度-60 to 250内径(mm)0.32
  • SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2

    SPARKFUN
    109,800税込120,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratch
    アズワン品番67-0424-92