カテゴリ

  • 作業服(2)
    • アクセサリ 空調ウェア・服(1)
    • 靴下(1)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ

「covell」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vバッテリー&ファン付きセット COVELL(コベル)

    36Vバッテリー&ファン付きセット

    COVELL(コベル)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。仕様36Vセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6V(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
  • 電熱ソックス ブラック 2足セット COVELL(コベル)

    電熱ソックス ブラック 2足セット

    COVELL(コベル)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    4段階温度調整可能、大容量6000mAhバッテリー付属の電熱ソックスです。足先の冷えを防ぎ、血流改善や快適性向上にも。バッテリーを外せば、洗濯機使用可能なのでメンテナンスも楽。2足入りなので毎日使えて衛生的。≪使用方法≫。1ソックスのポケットから電源コードを引き出してバッテリーに接続する。2加熱モードの選択をする。3バッテリーをポケットに収納する。
    用途寒冷地や冬場の作業(立ち仕事など)、工場、倉庫作業、現場工事、屋外活動(スキー、釣り、登山など)、冬のアウトドアや冷え性対策に。仕様【段階調整]1段階(低温 約40~45℃、1点灯)、2段階(中温 約50~55℃、2点灯)、3段階(中高温 約60~65℃、3点灯)、4段階(高温 約70~75℃、4点灯)セット内容電熱ソックス×2足、バッテリー(PSE認証済)×1セット(1足分2個)、充電ケーブル(バッテリー側:タイプC端子、アダプター側:タイプA端子)×1本、取扱説明書・保証書×1枚 ※ACアダプターは付属しておりません。ブラックサイズフリーサイズ(22~28cm)質量(g)ソックス:約210(1足)、バッテリー:約184(2個)機能発熱、防寒、丸洗い可能(※バッテリー外して)充電時間(時間)約2.4(5V/2A)バッテリー容量(mAh)6000素材アクリル、モダール、ナイロン、ポリエステル(PBT)入数2足稼働時間(時間)1段階【約13】、2段階【約7】、3段階【約4】、4段階温度【約3.4】※4段階温度でご使用の際は、30分後に自動で3段階温度まで下がります。その後、再度4段階温度に設定すると4段階温度での保温を持続します。
  • COVER,HEADLAMP(YELLOW)  51811-48GC0-YMF スズキ

    COVER,HEADLAMP(YELLOW) 51811-48GC0-YMF

    スズキ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:51811-48GC0-YMF
  • STELLA COPPER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    STELLA COPPER GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    7,498税込8,248
    1双
    5日以内出荷
    軽量サマーメッシュグローブ【レディース】
    用途ライディンググローブ
  • COVER IMPELLER ホンダ

    COVER IMPELLER

    ホンダ
    789税込868
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,IMPELLER ホンダ

    COVER,IMPELLER

    ホンダ
    489税込538
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER, IMPELLER ホンダ

    COVER, IMPELLER

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,PROPELLER S ホンダ

    COVER,PROPELLER S

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER A,PROPELLER ホンダ

    COVER A,PROPELLER

    ホンダ
    889税込978
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,RR.PROPELLE ホンダ

    COVER,RR.PROPELLE

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COLLAR,BELT COVER ホンダ

    COLLAR,BELT COVER

    ホンダ
    509税込560
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。