カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(9)
- 事務用品(6)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(3)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(11)
- イスカル(6)
- DIA(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- フジプラ(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- アイゼン(2)
- キングジム(1)
- サンワサプライ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- スーパーツール(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 仙台銘板(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- LAIRD TECHNOLOGIES(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- 群協製作所(1)
- EIS VOGEL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-103」の検索結果
![軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821683-230303-02.jpg)
軽く開けるダブルクリップ エアかる
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥329税込¥3621箱(10個)当日出荷から3日以内出荷空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ色ブラック繰り返し・詰め替え対応
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm
フジプラ¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)100
CPリーフ ステッカータイプ
フジプラ¥2,998税込¥3,2981冊(20枚)当日出荷片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
センターパイプ
YSK(山脇産業)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷自動車用排気パイプ参考品番17402-E0330付属品IN側ガスケット(17451-E0141)×1,OUT側ガスケット(S1710-41970)×1型式FD9Jメーカー日野代表車種レンジャー
CDC フルードフィット ロッキングクリップ
CDC¥4,198税込¥4,6181袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥88,980税込¥97,8781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
KSSCP 調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.36歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
KHK テーパ歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別平歯車材質SCM440形状ST
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICP-2M
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から14日以内出荷CP平歯車 SSCP。・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S1K
焼入平歯車SSCP
KHK(小原歯車工業)¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20
KHK CP平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP調質平歯車(焼入プラス)
KHK(小原歯車工業)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷CP調質平歯車 KSSCP。・調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加工が。・可能です。追加で歯面焼入可能です。・KRCPF ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。形状S1
KHKステンレス平歯車
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質ステンレス




![ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510404-221004-02.jpg)
![軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19821683-230303-02.jpg)


























![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994910-260113-02.jpg)