カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)

「cp-10l-100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック(標準型)

    をくだ屋技研
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    メンテナンスが容易な独創設計。
    タイプ標準タイプ
  • キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック(低床型)

    をくだ屋技研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
  • 環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    環境配慮キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
    全高H3(mm)1150
  • ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    65,980税込72,578
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • ツールセット TSB330 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSB330

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(65点組)
    当日出荷
    インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
    セット商品数65差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    46日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
    用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L