カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 照明(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「cp-15b」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
スライドピース NTBスライドピースNTB(70件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
スタンド球6-8V21CP 旭光電機工業スタンド球6-8V21CP旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8-1~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ岩田製作所
869税込956
1個
当日出荷から12日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8L-~)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
スタンド球12V21CP 旭光電機工業スタンド球12V21CP旭光電機工業
239税込263特価
1個
当日出荷
全光束(Lm)260
エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
ペダルレンチ KTCペダルレンチKTC
4,598税込5,058
1本
当日出荷
鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
レバーチャック PISCO(ピスコ)レバーチャックPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
ロビーチェア ニシキ工業ロビーチェアニシキ工業
29,980税込32,978
1台
21日以内出荷
張地は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。脚部はお洒落なクロームメッキで、ガタツキを防止するアジャスターが付いています。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室奥行(mm)610キャスターなし肘掛なしグリーン購入法適合
(20B)チャージコイルCP 12V-15W スバル(20B)チャージコイルCP 12V-15Wスバル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(269)フライホイール CP B-12V15W スバル(269)フライホイール CP B-12V15Wスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(227)M/B カバーCP 15-2B スバル(227)M/B カバーCP 15-2Bスバル
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
(23B)クランクシヤフトCP DU + 15MM スバル(23B)クランクシヤフトCP DU + 15MMスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
I Series(IZS31) SMCI Series(IZS31)SMC
126,980税込139,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ8)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MXJ~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-1~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6-1~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
フューエルタンクキャップCP BIGM(丸山製作所)フューエルタンクキャップCPBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.75MB)図解NoMSW1511S-2 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MBW1511S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1116B フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、BP404 エンジン フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップCP_No.3、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4など
チヨークレバーCP BIGM(丸山製作所)チヨークレバーCPBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.75MB)図解NoMBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.14、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.14、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.12、TSW17B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.12、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバーCP_No.12、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.14、MKW728B フューエル,ルーブリカント部品_No.12、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.12、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.12、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.14、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 チヨークレバーCP_No.12、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.14、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.14、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.12、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.14など
マフラーカバーCP BIGM(丸山製作所)マフラーカバーCPBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB)図解NoMKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.28、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.28、MKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.27、TSW12B エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.27、GKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.27、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.28、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 マフラーカバーCP_No.28、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 マフラーカバーCP_No.28、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.28
スタンド球12V15CP 旭光電機工業スタンド球12V15CP旭光電機工業
289税込318
1個
8日以内出荷
全光束(Lm)180
カバーCP BIGM(丸山製作所)カバーCPBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB)図解NoBP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 カバーCP_No.14、GSW1007(B) エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.15
イグニッションコイルCP BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルCPBIGM(丸山製作所)
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.58MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.58MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.58MB) 展開図11(0.58MB)図解NoGKW15B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、GKP800E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.2、TSW41 エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.2、MBW1511S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MKW728B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MKW1210B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、GKW12B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、TSW17B エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.2、GKP500E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.2、GKP410E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.2、MSW1211S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MSW1511S-2 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、MKW1116B エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.2、TSW12B エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品_No.2
クランクケースCP BIGM(丸山製作所)クランクケースCPBIGM(丸山製作所)
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
規格3~6フクム関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB)図解NoMKW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クランクケースCP_No.2、MSW1211S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MKW1210B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GSW15C エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品 クランクケースCP_No.2、GS305EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 クランクケースCP_No.2、MBW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKW12B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 クランクケースCP_No.2、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クランクケースCP_No.2、TSW41 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、TSW12B エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2
スタンド球12V32CP 旭光電機工業スタンド球12V32CP旭光電機工業
289税込318
1個
8日以内出荷
スピードコントロール ブラケットCP BIGM(丸山製作所)スピードコントロール ブラケットCPBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.64MB)図解NoGKW12B ガバナオペレーション部品_No.15、GKP800E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 スピードコントロール ブラケットCP_No.15、TSW12B エンジン ガバナオペレーション部品_No.15、GKP410E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 スピードコントロール ブラケットCP_No.15、MKW1513B-F ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.9、MKW1513B ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.9、MKW1210B ガバナオペレーション部品_No.15、GKP500E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 スピードコントロール ブラケットCP_No.15、MKW1513-SEN2 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.9
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズ対称形(L) 対称形
CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)CP平歯車 B形KANA(片山チエン)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
(226)フュエルタンク CP 15B-Rイエロー スバル(226)フュエルタンク CP 15B-Rイエロースバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ)サインスタンドセット(アクリルブラケット)MuSE(タキヤ)
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
デュアルマフラー Legend クロム Suzuki VX 800 (90-) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)デュアルマフラー Legend クロム Suzuki VX 800 (90-)Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
81,980税込90,178
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki VX 800 (1990-1990)