カテゴリ
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cp-15l-122」の検索結果

キャッチパレットトラック
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷から21日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷から19日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプタイプ低床タイプ
キャッチパレットトラック 低音型
をくだ屋技研¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷騒音の少ない低音型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170
環境配慮キャッチパレットトラック 低音型
をくだ屋技研¥229,800税込¥252,7801台20日以内出荷環境配慮キャッチパレットトラック。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。全高(mm)1170(H3)最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200(H2)最低位(mm)80(H1)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット
をくだ屋技研¥489,800税込¥538,7801台15日以内出荷後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。適合温度速度(km/h):5適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114出力(W)250電圧(V)24温度(℃)作業:0~40最大積載量(kg)1500本体質量(kg)10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.9充電時間(時間)約2充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63ARoHS指令(10物質対応)対応ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30