カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- 切削工具(25)
- 制御機器(18)
- 住設機器(18)
- 物流用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク部品(10)
- 自転車部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 機構部品(7)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 清掃用品(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 完成車(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(18)
- カナフジ電工(13)
- イスカル(10)
- KITO(キトー)(9)
- ネオフレックス(9)
- イマオコーポレーション(6)
- スバル(6)
- 日本パワーファスニング(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- CONDOR(山崎産業)(5)
- 三桂製作所(5)
- イーグルクランプ(4)
- MOXA(4)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- オンダ製作所(3)
- KITACO(3)
- GRK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-16」の検索結果

OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70![バーオフツール パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)
バーオフツール
パル[切削工具]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から32日以内出荷表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
オートロックPro KAIDAN
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。用途寸法測定。種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS・ラバー目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4目盛種別片面
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
箸(ライトゴールド)
スリーライン¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
新サイズペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245呼び寸法(mm)165刃部硬度56~64
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥20,980~税込¥23,078~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
箸(ペールピンク)
スリーライン¥169税込¥1861膳当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。材質SPS(シンジオタクチックポリスチレン)対応食器洗浄機、消毒保管庫
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
KCP(標準タイプ)
ネオフレックス¥39,980税込¥43,9781セット(50個)3日以内出荷から66日以内出荷可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式欠品中平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ![[赤][大]ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716832-180220-02.jpg)
[赤][大]ポイントベース
エスコ¥740税込¥8141セット(20個)当日出荷仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-16色赤サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)使用釘EA949 50~20
組端子台
東洋技研¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から12日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール












![バーオフツール パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)

























![[赤][大]ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716832-180220-02.jpg)