カテゴリ
- 切削工具(113)
- メカニカル部品(96)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- 作業工具(40)
- 測定用品(21)
- 農業機械(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建築金物(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(90)
- 住友電工ハードメタル(63)
- セコ・ツールズ・ジャパン(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- スバル(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- イスカル(8)
- CKD(8)
- 共立機巧(6)
- カイザー(6)
- マイゾックス(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 椿本チエイン(4)
- ヨコヅナ(4)
- デンゲン(4)
- ParkerTAIYO(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- GENTOS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp-200」の検索結果

旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200トラスコ品番428-6100寸法L(mm)19.05寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種CP200寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200トラスコ品番428-6187寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種CP200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNGG08 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200トラスコ品番428-9279寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
チョークパステルセット
レイメイ藤井¥2,398税込¥2,6381セット(24本)当日出荷クレヨンやチョークのようなあたたかみのあるタッチで文字やイラストを書けます。水拭きで簡単に消せるのも魅力積!成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル
プライヤー
HAMACO(浜田工業)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
スベランコンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。トラスコ品番553-7359厚さ(mm)19全長(mm)220材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)2.5材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
電工ハイパワーマルチペンチ
SK11(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
エンビカッター
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42アズワン品番65-1210-78
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME
TORAY(東レ)¥18,980税込¥20,8781袋(200枚)当日出荷厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。用途クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステルレギュラー繊維色ホワイト生地ニット
ジャッキキャスター(足場用キャスター)
ナンシン(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。用途ローリングタワーに種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
RTKポール 2m
マイゾックス¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷付属品専用ケース材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)質量(kg)1.1目盛(mm)5取付ねじ5/8全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
水中ポンプ用 低水位ストレーナーリング
セムコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低水位ストレーナーリングを使用する事で、汲み上げ最低水位約4mmまで可能です。材質【羽根車】CFRPP【ケーシング】CFRPP【モートルケース】CFRPP【メカニカルシール】セラミックvsカーボン【主軸】GFRPPS【ビス・ナット類】GFRPPS【パッキン類】FKM(ふっ素ゴム)極数2極電圧(V)単相100/三相200/単相220定格電流(A)3.2/1.0/1.5定格出力(W)200絶縁種別E種保護装置サーマルプロテクター内臓取扱液化学液構造(羽根車)セミボルテックス構造(軸封)シングルメカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40
RTKポール Jタイプ
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷から7日以内出荷携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8