カテゴリ

  • 農業機械(74)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 制御機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(18)
  • 切削工具(14)
  • 縫製用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「cp-22」の検索結果

328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 合皮の補修シート大判 キャプテン

    合皮の補修シート大判

    キャプテン(5件のレビュー)
    799税込879
    1袋(1個)
    当日出荷
    好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
    用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
  • カラープラポールチェーン カーボーイ

    カラープラポールチェーン

    カーボーイ(6件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
    用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)質量(g)230径(Φmm)8長さ(m)2
  • (KS3)オイルセンサーCP22 EY35.40 スバル

    (KS3)オイルセンサーCP22 EY35.40

    スバル
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • シーピーキャップ ネグロス電工

    シーピーキャップ

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
    材質ポリエチレン
  • 銅ワッシャ SUN

    銅ワッシャ

    SUN(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    当日出荷
    こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
    材質厚さ(mm)1
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 20mmケーブル用

    大研化成工業(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
  • 布・手芸用両面テープ キャプテン

    布・手芸用両面テープ

    キャプテン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
    用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • バーオフツール パル[切削工具]

    バーオフツール

    パル[切削工具]
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
    用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(7個)
    当日出荷から翌々日出荷
    圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
    用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPアダプター(PF管用) 未来工業

    CPアダプター(PF管用)

    未来工業
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • セラポブロック TACT(タクト)

    セラポブロック

    TACT(タクト)
    7,998税込8,798
    1箱(3枚)
    当日出荷
    タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
    用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
  • ダウンウェアの補修パッチ&シート キャプテン

    ダウンウェアの補修パッチ&シート

    キャプテン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    型抜きしたシールタイプなので、破れやカギザキなどの補修が、貼るだけで簡単にできます。 粘着力が強く、柔軟性のある補修シートです。 撥水処理を施したポリエステル生地を使用しています(#1~8) #9はテカリを抑えた半透明タイプです。 #1~8はリップストップポリエステル生地を採用しています。
    タイプシールタイプ寸法(cm)6×11(1枚)、6×5(1枚)、3×5.5(1枚)、2.5×2.5(2枚)接着剤アクリル系
  • 超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]

    超強力マグネットバー

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
    付属品ラベル(160×18mm)1枚付仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)特性超強力
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • 布・手芸用両面テープ キャプテン

    布・手芸用両面テープ

    キャプテン(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック
    欠品中
    手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
    用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤品番GFCP220 #000寸法(幅Wmm×長さLm)20×10
  • コッタレスクランクプーラー ParkTool(パークツール)

    コッタレスクランクプーラー

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    入数(個)黒5・赤5
  • コンパス クツワ

    コンパス

    クツワ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    学納にもオススメ!安全・高機能。でもプチプライス
    ブルー
  • カッティングペースト スプレータイプ JEFCOM(ジェフコム)

    カッティングペースト スプレータイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
    種別スプレータイプ
  • ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)

    ザグリカッター用パイロット

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット
    用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
  • AP閉止プラグ セイワ工業

    AP閉止プラグ

    セイワ工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ハブを塞ぐ時等にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユート

    ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ)

    アユート
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    目と液晶両方を守る、ブルーライトカットプロテクター 特に波長の短い380-410nmは、平均90%以上カット 工具を使わずカンタン設置(4点テープ留め) フィルムでは無い、アクリルフィルタータイプ 映像を鮮やかに、光沢タイプ仕様
    付属品固定用パッド(大・小)、固定用両面テープ、クリーニングクロス材質フィルター/アクリル取付4点テープ留め板厚(mm)2紫外線防御率(%)99.9波長(nm)280-380可視光線透過率(%)80保証期間ご購入日より2週間、初期不良のみブルーライトカット対応
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 厚鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 別売専用フック ROCKY

    別売専用フック

    ROCKY
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
  • PEEK樹脂ベアリング TRUSCO

    PEEK樹脂ベアリング

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • 電工ハイパワーマルチペンチ SK11

    電工ハイパワーマルチペンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
    用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
  • CPアダプター 未来工業

    CPアダプター

    未来工業
    279税込307
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
    種類CD管用(Gタイプ)
  • CPアダプターPF管用 未来工業

    CPアダプターPF管用

    未来工業
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    翌日出荷
    CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
    仕様ワンタッチ型
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応