カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「cp-2fabsj」の検索結果

回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個欠品中防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。軸径(Φmm)6質量(g)約35種類接触形絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±3電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5